16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。
用途DC24V車専用 定格電圧(V)DC24 付属品フランジナットM4(2個) 材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル 厚さ(mm)30 材質(本体)ABS 質量(g)約62 タイプコードアース 規格意匠登録:第1296594号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)111×45 コード長さ(m)各200(0.5sq) 本体質量(g)約62g 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45 コード長さ(mm)約200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約62g 取付ピッチ(mm)80 定格電流(mA)約20(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル LED使用数(個)6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能。
定格電圧(V)DC12/24 レンズ色クリア 付属品ネジM4×18(2本)フランジナットM4(2個) 材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 厚さ(mm)11 材質(本体)ABS 質量(g)約29g タイプコードアース 規格意匠登録:第1331031号 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)90×32 コード長さ(m)各200(0.5sq) 本体質量(g)約29g 定格電圧 DC VDC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×32×27 コード長さ(mm)約200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約29g 取付ピッチ(mm)80 定格電流(mA)(DC14V時)約50(DC28V時)約30 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル LED使用数(個)8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24 付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個) 材質本体:ABS、レンズ:アクリル 厚さ(mm)10 材質(本体)ABS 質量(g)約40 タイプコードアース 規格意匠登録:第1346616号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)152×30 本体質量(g)約40 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23 コード長さ(mm)各200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約40 取付ピッチ(mm)111 定格電流(mA)約40(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~30V 主材質本体:ABS、レンズ:アクリル LED使用数(個)10
1セット(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。 (取り付けピッチ68~80mmに対応)
用途DC24V車専用 定格電圧(V)DC24 レンズ色クリア 付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚) 材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル 厚さ(mm)30 材質(本体)ABS 質量(g)約75g タイプコードアース 規格意匠登録:第1296593号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)111×45 コード長さ(m)各200(0.5sq) 本体質量(g)約75g 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45 コード長さ(mm)約200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約75g 取付ピッチ(mm)80 定格電流(mA)約20(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル LED使用数(個)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。 質量(g)約40 定格電圧(V)DC12/24 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 規格意匠登録:第1507662号 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 口金BA15s 本体質量(g)約40g 定格電圧 DC VDC12/24 材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/個)約40g 定格電圧変動範囲DC10~32V
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)94 質量(g)約150 タイプボルトアース 規格意匠登録:第4484753号 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約220 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 材質(レンズ)ガラス 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約220 取付ピッチ(mm)60 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング)ABS LED使用数(個)11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

槌屋ヤック流星Re5LED車高灯
抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。
コード長さ(mm)各200(0.5sq) 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)約20(DC28V時) 電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)111×31 タイプコードアース 材質(レンズ)アクリル 材質(本体)ABS 定格電圧変動範囲DC10~32V 定格電圧DC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45 定格電圧 DC VDC24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)78 質量(g)約130 タイプボルトアース 規格特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm)90×94 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃)-30~70 定格電圧変動範囲DC10~32V 材質(リング)ABS LED使用数(個)9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)DC24 口金BA15s LED使用数(個)11 適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)約30 規格意匠登録:第1258521号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 本体質量(g)約30 定格電圧 DC VDC24 質量(g/個)約30 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプと共締めして取り付ける。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
レンズ色クリア 定格電圧(V)DC24 角度調整範囲上下左右可能 取付方向マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能 定格電流(mA)(DC28V時)約50 LED使用数(個)パワーLED12 定格電圧範囲(V)DC20~32
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。 意匠登録 第1350840号
付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個) 材質[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル 定格電圧(V)DC21~32 全光束(Lm)約91 定格電流(mA)(DC28V時):約35 関連資料(0.7MB)
1個
2,488 税込2,737
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂レンズLEDマーカー。 昼間でも他のトラックとの差をつける、今までにない輝きを実現した彩光レンズ。 耐熱性に優れた高品質素材。 レンズ着色にカドミウムを含まない環境対策品。
付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)90 高さ(mm)94 質量(g)約135 タイプボルトアース 外径×高さH(Φmm×mm)90×94 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約135 コード長さ(mm)約140(0.5sq ) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約135 取付ピッチ(mm)60 定格電流(mA)約60(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル 材質(リング)ABS LED使用数(個)11
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V)DC12/24 付属品フランジナットM4(2個) 材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 厚さ(mm)11 材質(本体)ABS 質量(g)約42 タイプコードアース 規格意匠登録:第1350840号 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)96×45 コード長さ(m)各200(0.5sq) 本体質量(g)約42 定格電圧 DC VDC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26 コード長さ(mm)約200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約42 取付ピッチ(mm)70 定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル LED使用数(個)6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24 付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本) 材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル 厚さ(mm)11 アンバー 材質(本体)(本体)ABS 質量(g)約35g タイプコードアース 電圧(V)DC24 レンズ色アンバー 定格電圧DC24V コード長さ(m)180(0.5sq) 本体質量(g)約35g 定格電圧 DC VDC24 コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq) LED色アンバー 光源色アンバー 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)ABS 質量(g/個)約35g 定格電流(mA)約25(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~30V 主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル LED使用数(個)8
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷

取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個) 定格電圧 DC V24専用
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)