「7310-595-02」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

車高灯 LED
モノタロウ
¥699
税込¥769
抜群の視認性により存在感をアピール!
全てを圧倒する迫力の輝き
高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。
高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。
本格的な光学設計
LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。
飽きのこないシンプルなデザイン。
他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。
(取り付けピッチ68~80mmに対応)
用途DC24V車専用
定格電圧(V)DC24
レンズ色クリア
付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)
材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)30
材質(本体)ABS
質量(g)約75g
タイプコードアース
規格意匠登録:第1296593号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)111×45
コード長さ(m)各200(0.5sq)
本体質量(g)約75g
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45
コード長さ(mm)約200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約75g
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)約20(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)5
関連キーワード