DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。
質量(g)約40
定格電圧(V)DC12/24
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
規格意匠登録:第1507662号
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
口金BA15s
本体質量(g)約40g
定格電圧 DC VDC12/24
材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/個)約40g
定格電圧変動範囲DC10~32V
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。
LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。
高輝度LED11個使用。
既存のマーカーの電球と取り替えてLED化
クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)DC24
口金BA15s
LED使用数(個)11
適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)約30
規格意匠登録:第1258521号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
本体質量(g)約30
定格電圧 DC VDC24
質量(g/個)約30
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
関連キーワード