カテゴリ

  • カー用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 槌屋ヤック
  • モノタロウ(1)
  • 竹村商会(47)
  • サイバーストーク(36)
  • SEIWA(セイワ)(27)
  • カーメイト(21)
  • カシムラ(18)
  • 星光産業(13)
  • POLARG(12)
  • BRAHMS(11)
  • DELTA(デルタ)(9)
  • Bullcon(9)
  • carrozzeria(9)
  • セルスター(7)
  • スバルアクセサリー(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • PORMIDO(5)
  • エレコム(4)
  • BROADCOM(4)
  • サンワダイレクト(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 車内」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2way LEDライト 槌屋ヤック2way LEDライト槌屋ヤック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
車内でも車外でも使える2Way LEDライトです。フィッシングベストやシャルダーバッグ等のベルトに取り付けて釣行時等に使用することができます。ブラケットからライト部分をはずし、マグネットで車内の金属部分に取り付けることができます。夜間の車内での準備中に便利です。電池式(単4形乾電池:3本【別売り】)
適合ベルト幅(mm)35~50パッケージサイズ(mm)(H×W×D)180×130×60
レインボーフロアイルミ ショート 4本入り 槌屋ヤックレインボーフロアイルミ ショート 4本入り槌屋ヤック
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
光源を見せずにフロアを照らす面発光イルミライトです。
用途光の色を9色・グラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。明るさを16段階で調節可能です。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。USBポートに挿し込むだけの簡単取付です。操作しやすい位置に貼付可能な電源コントローラーを付属しています。フロアマットに挟んだり、角度を変えて取り付けすることができる取付ステー付きです。灯体サイズ:長さ約110mm・幅約15mm・厚み約8mmコード長:電源コントローラー側 約1m/灯体側 各約2m
レインボーフロアイルミ ロング 2本入り 槌屋ヤックレインボーフロアイルミ ロング 2本入り槌屋ヤック
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
光源を見せずにフロアを照らす面発光イルミライトです。
用途光の色を9色・グラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。明るさを16段階で調節可能です。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。操作しやすい位置に貼付可能な電源コントローラーを付属しています。USBポートに挿し込むだけの簡単取付です。フロアマットに挟んだり、角度を変えて取り付けすることができる取付ステー付きです。灯体サイズ:長さ約210mm・幅約15mm・厚み約8mmコード長:電源コントローラー側 約1m/灯体側 各約2m
レインボーラインイルミ ショート 4本入り 槌屋ヤックレインボーラインイルミ ショート 4本入り槌屋ヤック
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
装着感が目立たないブラックボディのチューブライトです。
用途光の色を9色から選択することができます。光り方を10パターンから選択可能です。明るさを10段階で調節可能です。色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能を搭載しています。柔らか素材で緩曲面でもフレキシブルに取付可能です。USBポートに挿し込むだけの簡単取付です。操作しやすい位置に貼付可能な電源コントローラーを付属しています。灯体サイズ:長さ約120mm・幅約12mm・厚み約7mmコード長:電源コントローラー側 約1m/灯体側 各約2m
レインボーラインイルミ ロング 2本入り 槌屋ヤックレインボーラインイルミ ロング 2本入り槌屋ヤック
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
装着感が目立たないブラックボディのチューブライトです。
用途光の色を9色から選択することができます。光り方を10パターンから選択可能です。明るさを10段階で調節可能です。色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能を搭載しています。柔らか素材で緩曲面でもフレキシブルに取付可能です。USBポートに挿し込むだけの簡単取付です。操作しやすい位置に貼付可能な電源コントローラーを付属しています。灯体サイズ:長さ約320mm・幅約12mm・厚み約7mmコード長:電源コントローラー側 約1m/灯体側 各約2m
スリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー 槌屋ヤックスリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー槌屋ヤック(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スリムサイズのデジタル時計です。 時計(時・分・秒※)・カレンダー(月・日・曜日※)・車内温度・車外温度・車両電圧の同時表示が可能です。※秒と曜日はどちらかを選択して表示します。 車両電圧が12Vを下回る場合、液晶パネルが約5秒間赤く点滅する「電圧低下お知らせ機能」付きです。 LEDバックライトは9色から選んで切り替えでき、明るさも調節が可能です。 角度調節ができ、貼付位置が上下2パターンから選べる取付ステー付きです。(付属の両面テープで貼り付け)
ブラックコード長さ(m)車外温度センサーコード:約2電源コード(m)1.5
アンビエントレインボーミニ USBポート付き 槌屋ヤックアンビエントレインボーミニ USBポート付き槌屋ヤック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USBポート搭載の小型間接照明です。 光の色を7色+グラデーションモード(7色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から自由に選択することができます。 色と明るさをボタンひとつで簡単に調節可能です。 エンジンを切る前の色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。 スマートフォン等の充電にも使えるUSBポート付きです。(データ通信対応) 車両側/市販のUSBポートに挿し込むだけで簡単に使用できます。
ブラック
オーロラレインボーアッシュ 槌屋ヤックオーロラレインボーアッシュ槌屋ヤック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
光のラインが走るオーロラグラフィック 虹色イルミ&オーロラグラフィック車内を彩るフルカラーLED付き灰皿
ブラック容量通常の約1.5倍(メーカー比)の吸殻が入る大容量材質(本体)ガラス入り難燃性樹脂使用電源USBコード長さ(m)約1適合サイズスーパースリムタバコ対応LED色レインボー(パープル・ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・レッド)
アンビエント レインボー チューブライト 槌屋ヤックアンビエント レインボー チューブライト槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
電源ON時に光が流れるオープニングアクション。 内装パーツの隙間に差し込むチューブ型間接照明。 光の色を9色+レインボーモードで自由に選択できる。 光り方を10パターンから選択可能。 明るさ調節機能付き。 色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能搭載。 柔らかい素材で曲面でもフレキシブルに取付可能。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
ブラック材質シリコーン/ABS電圧(V)DC5LED高輝度LED寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×10×4(灯体)コード長さ(m)約3.5LED使用数(個)24(1灯体あたり)
アンビエント レインボー ミニUSBライト 槌屋ヤックアンビエント レインボー ミニUSBライト槌屋ヤック
969税込1,066
1個
当日出荷
簡単に好みの色と向きに照射できるUSB小型間接照明。 光の色を7色・グラデーションモード(7色がゆっくりと自動で切り替わる)から選択することが出来るUSBライト。 色と明るさをボタン1つで簡単に操作可能。 ヘッド部を360°好きな向きに回して照射可能。 色と明るさを記憶するメモリー機能搭載。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
ブラック材質ABS電圧(V)DC5LED高輝度LED
サイドポートUSB ダブル 槌屋ヤックサイドポートUSB ダブル槌屋ヤック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけでスマートフォンやタブレット等を車内で2台同時に充電可能。 コネクタを側面から挿し込むため、コードが邪魔になりにくい。 5Gスマホ対応。 通電確認用のモニターランプ(ブルーLED)付き。 ヒューズ付き(内蔵)。
ブラック出力電流(A)最大許容:約3USBポート数2
フラットフレキライト USB 槌屋ヤックフラットフレキライト USB槌屋ヤック(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
シンプルライト・4 槌屋ヤックシンプルライト・4槌屋ヤック(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけの簡単取り付け。ON/OFFスイッチ付き。灰皿やオーディオ等の夜間照明やムードイランプとして最適。12V専用。度ブルーLED使用。
電圧(V)DC12光色ブルー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら