「エアーウィング」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ。回転台付き 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
色ブラック
質量(g)7500
長さ(m)30
ホース内径(Φmm)6.0
ホース外径(Φmm)10.0
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
色ブラック
質量(g)6500
長さ(m)30
ホース内径(Φmm)6.0
ホース外径(Φmm)10.0
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途エアーホース用接続金具
トラスコ品番544-5098
材質アルミニウム、樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース内径(Φmm)6.5~7.0
使用流体圧縮空気
ホース寸法(mm)【相手側】外径9.5~10.0
耐圧力(MPa)1
ホース外径(Φmm)9.5~10.0
外径(mm)9.5~10用
内径(mm)6.5~7
適合カプラ常圧用
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用
トラスコ品番544-5117
材質アルミニウム
接続口径R1/4
使用温度範囲(℃)0~60
シール方式シールテープ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1
相手側取付サイズメネジ1/4
六角対辺H1(mm)19
適合カプラ常圧用
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
関連キーワード