高圧空気圧力専用エアーダスターです。
用途広範囲のダスト作業
材質真鍮、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用カプラ
トラスコ品番544-5121
材質鉄
接続口径R1/4左ネジ
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
コンパクトタイプで携帯に便利です。ワンタッチで取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業
トラスコ品番544-6642
材質鉄
色グリーン
タイプ常圧用
最高使用圧力(MPa)1
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)6
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付口M10 P1.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
高圧空気圧力を減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパータイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整
トラスコ品番544-6665
材質鉄、アルミニウム
定格圧力(MPa)1.0~2.2
圧力調整範囲(MPa)1.0~2.2
使用流体圧縮空気
入力圧力(MPa)2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整
トラスコ品番544-5115
材質鉄、アルミニウム
定格圧力(MPa)0.1~0.8
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体圧縮空気
入力圧力(MPa)2.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
色ブラック
質量(g)6500
長さ(m)30
ホース内径(Φmm)6.0
ホース外径(Φmm)10.0
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパー機能で安全です。
用途圧縮空気の圧力調整
トラスコ品番544-5123
材質鉄、アルミニウム
定格圧力(MPa)0.2~0.8
圧力調整範囲(MPa)0.2~0.8
使用流体圧縮空気
入力圧力(MPa)2.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用
材質鉄、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
分岐数2分岐
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ。回転台付き 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
色ブラック
質量(g)7500
長さ(m)30
ホース内径(Φmm)6.0
ホース外径(Φmm)10.0
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード