絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

向陽エンジニアリング(KOYOENG)

向陽エンジニアリング(KOYOENG)のページです。向陽エンジニアリング(KOYOENG)は、物流/保管/梱包用品/テープ、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転金具 TSシリーズ 向陽エンジニアリング(KOYOENG)回転金具 TSシリーズ向陽エンジニアリング(KOYOENG)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
偏荷重に強い中空の回転盤です。150kgの均等荷重を付与した状態で回転させることが可能です。回転中心から380mm先端に60kgfの荷重を付与した状態で回転させても機能に影響はありません。
用途組立作業時のテーブルの回転に。操作盤などの回転に。レバーやワイヤーを取り付けて遠隔でロック、ロック解除が可能。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能材質スチール(カチオン電着塗装)奥行(mm)165内径(Φmm)53均等荷重(kg)150板厚(mm)ベース:3RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ)向陽エンジニアリング(KOYOENG)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバー操作で角度調整ができるヒンジです。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。レバーを押している間はロックが解除されます。レバーを引き上げるとロック解除状態が自己保持します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9949材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)38全長(mm)240タイプレバータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ)向陽エンジニアリング(KOYOENG)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-8441材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)32全長(mm)240タイプワイヤータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)向陽エンジニアリング(KOYOENG)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9948材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)27全長(mm)240タイプフリータイプ表面処理三価ホワイト鍍金ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整パーツ TT200-インナージョイント 向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TT200-インナージョイント向陽エンジニアリング(KOYOENG)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レバー操作で簡単に角度調整ができます。高強度で両方向にロックします。レバーを押している間はロックが解除します。レバーを引き上げるとロック解除状態が保持されます。
トラスコ品番706-0558材質スチール、樹脂、ゴムタイプレバー品名インナージョイント角度調整範囲220(10°ピッチ)適合パイプ径(Φmm)Φ28(内径Φ24程度)引抜強度(N)30強度100N・m