【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
1本
¥31,980
税込¥35,178
11日以内出荷
【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control。【電源入力】デュアル電源入力対応、12~48V DC入力(6ピン端子台)。【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm。【動作温度】-40 to 70℃。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration
1本
¥42,980
税込¥47,278
41日以内出荷
【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
1本
¥91,980
税込¥101,178
41日以内出荷
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
1本
¥45,980
税込¥50,578
41日以内出荷
関連キーワード