「t10-08 端子台」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
1本
¥91,980
税込¥101,178
41日以内出荷
【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control。【電源入力】デュアル電源入力対応、12~48V DC入力(6ピン端子台)。【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm。【動作温度】-40 to 70℃。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration
1本
¥42,980
税込¥47,278
41日以内出荷