8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10cmクラスのミノーやバイブレーション、特に15~30gのルアーをストライクゾーンに設計。最終的にウェイトMAX40gの中型プラッキング特化モデルに進化。ミノーのジャークやトゥイッチ、トップウォータープラグなどの操作性も良く、止水域、流水域を問わない万能モデルとして仕上がっています。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):8'10"●PE (# ,MAX):2 質量(g)Cast:7~40 寸法(cm)Folded Length:137、Rear Grip Length:38
1本
82,980 税込91,278
5日以内出荷

シーバスロッドのMHクラスを想定して開発スタート。開発段階で、ビッグベイトやビッグミノーを多用することが多く、軽いウェイトを使うミディアムクラスの役割を以後の開発別機種に引き継ぎ、スタッカート86はより強くなり、大型ルアー、大型魚に特化したロッドに進化しました。ロッドのロゴはアカメ。パワーはシーバスロッドのMHクラスではなく、アカメを想定した場合のMH表記となります。シーバスの場合は小規模から中規模河川、コノシロパターンなどのビッグミノー、ビッグベイトパターンで活躍することでしょう。スタッカート78、98に搭載されていた「ストローセッティング」がスタッカート86にも搭載され、スタッカートブランクスを全力で堪能できる一本に仕上がりました。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):8.6●PE (# ,MAX):3 質量(g)Cast:12~70、Rod:221 寸法(cm)Folded Length:168、Rear Grip Length:41(リールシートの中心より)
1本
82,980 税込91,278
欠品中

スタッカート76は、負荷をかけずに振るとバスロッドのような先調子で、少しの負荷を掛けると低弾性の昔ながらの竿が中の芯から出て来る。キャスト時では、振りかぶるシーンは胴調子、ルアーをリリースするタイミングで先調子となり、アクション時では、スプーンのようにラインが水を噛んでいる場合は胴へ、ペンシルを動かすようなライン抵抗がフリーになるシーンでは先調子となり、操作感が驚くほど容易に。力いっぱいフルキャストしても、6割ほどのパワーで投げても飛距離は変わりません。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):7'6"●Mono Line (lb ,MAX):12(ナイロン)●PE (# ,MAX):1.5 質量(g)Cast:3~18、Rod:172 寸法(cm)Folded Length:172、Rear Grip Length:30
1本
72,980 税込80,278
5日以内出荷

1本
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

慣れではなく、多くの人が扱える遠距離狙撃用のパワーロッドへ。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:R●Length (ft):9'8"●PE (# ,MAX):2 質量(g)Cast:12~56 寸法(cm)Folded Length:152、Rear Grip Length:38
1本
87,980 税込96,778
5日以内出荷

15gに満たないようなライトなルアーも軽快に操作でき、かつ前モデルの乗せ調子なテイストはそのままの設計となります。バチ抜けやマイクロパターンに使う5~10g程度のルアーはもちろん、10~15gのリップ付きミノー、バイブレーションを操作する事も可能。更にルアーの姿勢が安定するストローセッティングは、ピンスポットへのキャスト精度も向上させ、小規模エリアでピンを打ち続けていく釣りに最適な一本に仕上がっています。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):8'2"●PE (# ,MAX):1.5 質量(g)Cast:3~24、Rod:154 寸法(cm)Folded Length:161、Rear Grip Length:28
1本
69,980 税込76,978
欠品中

急傾斜ブレイクをかわし、アプローチする為に。ライトゲームの聖地から生まれた職人的スピニング。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):10'1"●PE (# ,MAX):1 質量(g)Cast:2~23、Rod:174(サンプル数値) 寸法(cm)Folded Length:156.5、Rear Grip Length:31.5
1本
88,980 税込97,878
5日以内出荷

ロッドブランクスのパワーセッティングは20-30gミノーを扱いやすく、キャストしやすいしなやかさ、向かい風でのキャスト性能を可能にするシャープさ、複雑な根から魚を引き剥がすための強さという3点のバランスを重視。ここに少しだけ青物、という欲求ノイズを入れることができる硬さをエッセンスとして加えて仕上げました。11ftは全国での磯を巡るためのスタンダートな長さです。折れにくくするための工夫として、2ピース内のティップが少し短い仕様になっています。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:R●Length (ft):11●PE (# ,MAX):2 質量(g)Cast:12~48、Rod:277 寸法(cm)Folded Length:172.5、Rear Grip Length:41(リールシートの中心より)
1本
89,980 税込98,978
5日以内出荷