「ハーモ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コローナ80は、PEライン使用を前提とし、硬すぎないブランクで設計されています。ビッグミノーやビッグペンシル、ジャイアントベイトなど、大型ルアーの操作に必要な張りは残しつつ、ファイト時は魚の動きに追従し、しっかりと曲がる。曲がることにより、魚をフックアウトも軽減します。張りのある操作感と曲がりこむオールドなテイストを併せ持つ「ハーモニクスブランク」の特性は、太いロッドとなっても変わることはありません。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):8'0"●PE (# ,MAX)(l):#3~6(リーダー100b基準)
質量(g)Cast:40~250、Rod:275
寸法(cm)Folded Length:177、Rear Grip Length:39
1本
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
長尺ベイトロッドの頂点
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):10' 6"●PE (# ,MAX):4
質量(g)Cast:~80、Rod:300
寸法(cm)Folded Length:164、Rear Grip Length:38.5
1本
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
目指したのは、なにかの代用品ではない、ベイトタックルのメリットを生かしたシーバスロッド
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):8'9"●PE (# ,MAX):2.5
質量(g)Cast:6~32、Rod:227
寸法(cm)Folded Length:187、Rear Grip Length:33
1本
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
現代のハイプレッシャーフィールドでは的確にバスのいるポイントへルアーを投入し、的確なトレースコース尚かつ繊細なアクションを行うことにより、1匹でも多くのバスのバイトを誘発することが可能になると考えます。そこで、ウエイトのあるハードプラグやカバー打ちをスピーディーに行うためのショートグリップを搭載。リアグリップは23cmに設計しています。ショートキャストも得意としながら遠投性能も生かすために、レングスは長すぎず短すぎない6.9ftをセレクト。またハイプレッシャー化のバスのバイトをしっかり咥え込ませる為にも、魚のバイトを一番最初に感じ取ることができるロッドティップに注力。バイトにしっかり追従し弾かないティップセクションとなりました。カバー内からのバスを引きずり出したり、ビッグベイトの太軸のフックでもしっかりバスの口に刺す事の出来るバットパワー。これら全てをバランスよく揃えることで、5~14gウエイトのラバージグやテキサスリグ、フリーリグ、5~42gとビッグベイト、高比重ワームと、オカッパリで多彩に扱える1本となりました。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):6.9●Mono Line (lb ,MAX):22
質量(g)Cast:7~42、Rod:186.5
寸法(cm)Folded Length:174.5、Rear Grip Length:23
1本
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
ローナ58は『バス釣りを純粋に楽しむ。』ということを目指し、相羽 純一 氏のもと開発がスタートしたショートベイトロッド。取り回しを重視したショートレングスは、ライトプラグをメインに幅広いルアーを軽快に扱え、ワーミング使用時においてもスレた魚に対して繊細なアプローチが可能となりました。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):5'8"●Mono Line (lb ,MAX):14
質量(g)Cast:4~14、Rod:1130
寸法(cm)Folded Length:146、Rear Grip Length:19.5
1本
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):7'5"●Mono Line (lb ,MAX):16●PE (# ,MAX)(l):2(リーダー20b)
質量(g)Cast:4~28、Rod:151(サンプル数値)
寸法(cm)Folded Length:170、Rear Grip Length:27.5
1本
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
シーバスロッドのMHクラスを想定して開発スタート。開発段階で、ビッグベイトやビッグミノーを多用することが多く、軽いウェイトを使うミディアムクラスの役割を以後の開発別機種に引き継ぎ、スタッカート86はより強くなり、大型ルアー、大型魚に特化したロッドに進化しました。ロッドのロゴはアカメ。パワーはシーバスロッドのMHクラスではなく、アカメを想定した場合のMH表記となります。シーバスの場合は小規模から中規模河川、コノシロパターンなどのビッグミノー、ビッグベイトパターンで活躍することでしょう。スタッカート78、98に搭載されていた「ストローセッティング」がスタッカート86にも搭載され、スタッカートブランクスを全力で堪能できる一本に仕上がりました。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):8.6●PE (# ,MAX):3
質量(g)Cast:12~70、Rod:221
寸法(cm)Folded Length:168、Rear Grip Length:41(リールシートの中心より)
1本
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
急傾斜ブレイクをかわし、アプローチする為に。ライトゲームの聖地から生まれた職人的スピニング。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):10'1"●PE (# ,MAX):1
質量(g)Cast:2~23、Rod:174(サンプル数値)
寸法(cm)Folded Length:156.5、Rear Grip Length:31.5
1本
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
ロッドブランクスのパワーセッティングは20-30gミノーを扱いやすく、キャストしやすいしなやかさ、向かい風でのキャスト性能を可能にするシャープさ、複雑な根から魚を引き剥がすための強さという3点のバランスを重視。ここに少しだけ青物、という欲求ノイズを入れることができる硬さをエッセンスとして加えて仕上げました。11ftは全国での磯を巡るためのスタンダートな長さです。折れにくくするための工夫として、2ピース内のティップが少し短い仕様になっています。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):11●PE (# ,MAX):2
質量(g)Cast:12~48、Rod:277
寸法(cm)Folded Length:172.5、Rear Grip Length:41(リールシートの中心より)
1本
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
15gに満たないようなライトなルアーも軽快に操作でき、かつ前モデルの乗せ調子なテイストはそのままの設計となります。バチ抜けやマイクロパターンに使う5~10g程度のルアーはもちろん、10~15gのリップ付きミノー、バイブレーションを操作する事も可能。更にルアーの姿勢が安定するストローセッティングは、ピンスポットへのキャスト精度も向上させ、小規模エリアでピンを打ち続けていく釣りに最適な一本に仕上がっています。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):8'2"●PE (# ,MAX):1.5
質量(g)Cast:3~24、Rod:154
寸法(cm)Folded Length:161、Rear Grip Length:28
1本
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
スタッカート76は、負荷をかけずに振るとバスロッドのような先調子で、少しの負荷を掛けると低弾性の昔ながらの竿が中の芯から出て来る。キャスト時では、振りかぶるシーンは胴調子、ルアーをリリースするタイミングで先調子となり、アクション時では、スプーンのようにラインが水を噛んでいる場合は胴へ、ペンシルを動かすようなライン抵抗がフリーになるシーンでは先調子となり、操作感が驚くほど容易に。力いっぱいフルキャストしても、6割ほどのパワーで投げても飛距離は変わりません。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):7'6"●Mono Line (lb ,MAX):12(ナイロン)●PE (# ,MAX):1.5
質量(g)Cast:3~18、Rod:172
寸法(cm)Folded Length:172、Rear Grip Length:30
1本
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
10cmクラスのミノーやバイブレーション、特に15~30gのルアーをストライクゾーンに設計。最終的にウェイトMAX40gの中型プラッキング特化モデルに進化。ミノーのジャークやトゥイッチ、トップウォータープラグなどの操作性も良く、止水域、流水域を問わない万能モデルとして仕上がっています。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):8'10"●PE (# ,MAX):2
質量(g)Cast:7~40
寸法(cm)Folded Length:137、Rear Grip Length:38
1本
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
慣れではなく、多くの人が扱える遠距離狙撃用のパワーロッドへ。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):9'8"●PE (# ,MAX):2
質量(g)Cast:12~56
寸法(cm)Folded Length:152、Rear Grip Length:38
1本
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
関連キーワード