2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特徴としては、そのロングレングスで中弾性のブランクから放たれる超飛距離。ボートでもおかっぱりでも、ルアーを遠くに飛ばせるというのは大きなアドバンテージです。モンスターサイズは人が思っている以上に敏感です。足音、ライト、ボートの騒音など、人間の気配を察知した瞬間にスイッチOFFとなる個体が殆どです。気配を悟られないよう、シビアなモンスターサイズへロングディスタンスからアプローチする。そんな事を念頭に置き、開発されたロッドです。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):7'10"●Mono Line (lb ,MAX):30 質量(g)Cast:3/8~6oz、Rod:225 寸法(cm)Folded Length:195、Rear Grip Length:35
1本
64,980 税込71,478
5日以内出荷

旅を元々の目的としたロッドゆえに、淡水海水を問わずあらゆるシーンに対応。レングスもあり、おかっぱりからの釣りでも非常に快適なロッドとなります。もちろんオフショアのライトキャスティングやロックフィッシュにも対応。操作に必要な硬さを残しつつしなかやに曲がるブランクは、20~40gでのジギングやブレードジグでも好評。他、シーバスやチニング、本流トラウトなど、多様に遊べるグリッサンド77を最初のツララとして選ぶ人も非常に多くなっています。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:R●Length (ft):7'7"●Mono Line (lb ,MAX):16●PE (# ,MAX):2 質量(g)Cast:1.8~45、Rod:175 寸法(cm)Folded Length:183、Rear Grip Length:30.5
1本
50,980 税込56,078
5日以内出荷

関連カテゴリ