「ft08r」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エルホリゾンテ80は陸っぱりのルアーフィッシングロッドです。ロングキャストがかなりの割合を占めます。相手との間合いを計り、ルアーウェイトを竿の胴に乗せて曲げ切り、正確に狙った遠距離にプレゼンテーションする。ただ飛べば良いということでは無く、これを淡々と正確に行う事こそ憧れの魚に近づく第一歩です。遠くまで正確に飛ばせるのであれば、ポイントによってはウェーディングなど水に入らないという選択肢も出てきます。間合いが広い事は利点が多いのです。足場が高い釣り場、背が高い草を避けたキャスティング・広大な湖沼でのウェーディング・河川ドリフトのラインメンディング、これらは有効ブランク長 200cmという長いけれど長すぎない長尺竿が絶妙なライン角度でのアプローチを可能にします。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):8●Mono Line (lb ,MAX):25●PE (# ,MAX):3
質量(g)Cast:10~120、Rod:252
寸法(cm)Folded Length:130、Rear Grip Length:35
1本
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
ロッドパワーはバスロッドのそれを完全に逸脱。 決して通常サイズのビッグベイトや、ヘビールアーを扱いやすいロッドではありません。ですが、6ozを超えるジャイアントベイトには圧倒的な使いやすさを誇ります。適正ウェイトのジャイアントベイトを扱う際の使用感、安心感は折り紙つき。ありがちな硬いだけのロッドではなく、魚を掛けたらしっかりと曲がる。硬く曲がるロッド。硬すぎると、50アップのバスでさえも身切れしてバラシの原因となります。バスをバラさずに「釣りあげる」上で、呉氏が求めた限界の硬さを追求しました。巨大なルアーで巨大なバスを釣る事を突き詰めた、最強のスペシャルロッドです。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):8'2"●Mono Line (lb ,MAX):60
質量(g)Cast:6~12oz、Rod:295
寸法(cm)Folded Length:179、Rear Grip Length:42
1本
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
コローナ80は、PEライン使用を前提とし、硬すぎないブランクで設計されています。ビッグミノーやビッグペンシル、ジャイアントベイトなど、大型ルアーの操作に必要な張りは残しつつ、ファイト時は魚の動きに追従し、しっかりと曲がる。曲がることにより、魚をフックアウトも軽減します。張りのある操作感と曲がりこむオールドなテイストを併せ持つ「ハーモニクスブランク」の特性は、太いロッドとなっても変わることはありません。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):8'0"●PE (# ,MAX)(l):#3~6(リーダー100b基準)
質量(g)Cast:40~250、Rod:275
寸法(cm)Folded Length:177、Rear Grip Length:39
1本
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
「Kumoma(クモマ) S80MT」は、パナリの他ラインナップ「Kurusuma(クルスマ) S79GT」よりロッドパワーをダウンさせ、メインターゲットを20キロ前後のGTと想定し設計されました。ルアーは40g程度の軽量なプラグから、70g程度のペンシルなどがベストとなります。GTロッドはパワーが強く重いものが一般的ですが、そのためこれまでは体力のあるアングラーでなければ1日中ロッドを振り続けることが難しい釣りでもありました。このクモマS80MTは、アングラーに合わせ最適なロッドパワー、自重で設計。一日中、ロッドを振り続けるアングラーの疲労を最小化することに重点を置き開発されています。女性アングラーや、小さいルアーをテクニカルに動かす釣りにも最適の一本に仕上がっています。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):8'0"●PE (# ,MAX):6
質量(g)Cast:40~150、Rod:350
寸法(cm)Folded Length:154、Rear Grip Length:49(リールシートの中心より)
1本
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
慣れではなく、多くの人が扱える遠距離狙撃用のパワーロッドへ。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):9'8"●PE (# ,MAX):2
質量(g)Cast:12~56
寸法(cm)Folded Length:152、Rear Grip Length:38
1本
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
タイラバ、ジグ、インチク、ナブラが出た時のキャスティングプラグなどを少しずつボックスに詰め込んで、そのルアー達をいかに最適に操作できるか、という部分に念頭を置いたロッドが、この「Oikaze68」です。また、6フィート8インチというレングスは、カヤックフィッシングにおいて非常に重要となってきます。アングラーは座った状態で移動出来ないまま、魚とやりとりをする事になりますが、その際、カヤックの前方からラインを回し、カヤックの右側でも左側でもロッドが出せるようにするといった狙いがあります。これは、6フィート8インチより短くなればなるほどやり難くなり、また長いほど操作性が悪くなります。バーサタイル性を確保するのであれば、PEラインは1号+16~20ポンドリーダーが推奨となります。キャスティングプラグは1オンスクラスまで。バーチカルのウェイトは100g程度までがマッチしますが、MAX140g程度であればスロージギング、タイラバも使用可能。ガイドセッティングは、糸絡み軽減や真下へのファイト効率を鑑みたスパイラルセッティングとなります。ツララブランク特有の粘り込むバット部分は、カヤックゲームなどで狙える大型魚(ブリ、80cmクラスのタイ)にも十分に対応します。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):6’8”●PE (# ,MAX):2
質量(g)Cast:プラグ 10~28 ジグ(バーチカル) 30~140、Rod:151
寸法(cm)Folded Length:161.5、Rear Grip Length:34
1本
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
100g~150g程度のルアーを基準としたスタンダードなGTロッド。クルスマS79GTも、パナリシリーズ共通のコンセプトである「ロッド全体で受け止める」ロッドであり、感覚的には曲がるロッドとなります。根本までしっかり曲げ切ることができ、フルパワーのリフトが可能。40キロを越えるようなGTと真っ向勝負が可能です。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):7'9"●PE (# ,MAX):8
質量(g)Cast:60~200、Rod:385
寸法(cm)Folded Length:1140、Rear Grip Length:49(リールシートの中心より)
1本
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
関連キーワード