6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特徴としては、そのロングレングスで中弾性のブランクから放たれる超飛距離。ボートでもおかっぱりでも、ルアーを遠くに飛ばせるというのは大きなアドバンテージです。モンスターサイズは人が思っている以上に敏感です。足音、ライト、ボートの騒音など、人間の気配を察知した瞬間にスイッチOFFとなる個体が殆どです。気配を悟られないよう、シビアなモンスターサイズへロングディスタンスからアプローチする。そんな事を念頭に置き、開発されたロッドです。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):7'10"●Mono Line (lb ,MAX):30 質量(g)Cast:3/8~6oz、Rod:225 寸法(cm)Folded Length:195、Rear Grip Length:35
1本
65,980 税込72,578
5日以内出荷

TULALA(ツララ)JAZIL(ジャジル)
4~5インチネコリグ、ジグヘッドワッキー、ノーシンカー、ミノー、トップウォーターなど、アングラーの思うがままにルアーをチョイス出来るバーサタイルバスロッドです。もちろんバスフィッシングのみではなく、目安としてPE1号とショックリーダー16lb程度を使用したソルトウォーターゲームにも十分に対応。ショア、オフショアのシーバス、ロックフィッシュゲームも楽しむことができます。バスロッドでマルチフィッシングを楽しみたい!というアングラーに自信を持ってお薦めできる一本です。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):6'9"●Mono Line (lb ,MAX):10●PE (# ,MAX):1 質量(g)Cast:5~21 寸法(cm)Folded Length:88、Rear Grip Length:32
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷

ソルシエ69Lは渓流ルアーを使用し、ピンではなく面で広範囲を探るための、上流域向けのスピニングロッドです。ロッドの調子は渓流用のイメージを保持したまま、射程距離を長く取れます。このため車を止めたり、岸側で入漁券を販売しているような一般的な上流域での使用はもちろん小規模な渓相では小さな滝の下に身を隠したまま上流を攻めたり、淵の端から端、一箇所から複数の落ち込みを撃つ、など、様々な用途へ応用が可能です。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):6.9●Mono Line (lb ,MAX):10●PE (# ,MAX):0.8 質量(g)Cast:~8、Rod:85 寸法(cm)Folded Length:170、Rear Grip Length:19
1本
51,980 税込57,178
5日以内出荷

旅に登場するかわいいキャラクター達を一手に引き受けるのがこの200S。 えばヨーロッパならパーチやブラウントラウト。 グヘッド~小型プラグまでを快適に扱え、かわいいキャラクター達でもしっかり曲がって楽しませてくれます。 見「弱め?」と間違えそうなスムーズな曲がりこそが同水域に棲む大型魚、パイクがきても勝負が出来てしまう秘訣です。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):約6'7"●Mono Line (lb ,MAX):10●PE (# ,MAX):1 質量(g)Cast:1.8~10、Rod:101 寸法(cm)Folded Length:55.5、Rear Grip Length:22.5
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ウィードエリアでのスピニングゲームに求められる性能は全てにおいて非常にシビアです。厳寒期に必須となる、喰わせの余裕のあるティップセクションでありながら、状態の悪い残存ウィードもかわせる張りを持つ絶妙なピンスポットセッティング。真冬の残存ウィードでネコリグがこなせれば、当然ながら状態のよい最盛期のウィードも攻略が可能になるのは必然です。この時期に重点をおいて反復しての開発ができたため、モンストロ”ConceptDestruction” 66Sは対ウィード完全対応のスピニングロッドとなったことが証明できました。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):6.6●Mono Line (lb ,MAX):10●PE (# ,MAX):1 質量(g)Cast:1/8~1/2、Rod:110 寸法(cm)Folded Length:165、Rear Grip Length:26.5(リールシートセンターより)
1本
68,980 税込75,878
5日以内出荷

対ヨーロッパオオナマズを想定して設計されたエルホリゾンテ83は最強の淡水魚ロッドと呼んでも過言ではありません。釣りの種類の枠を超えて、世界のモンスターを相手にするこのロッドにとって、ビッグベイト等を用いたルアーフィッシングでのキャスタビリティや高い操作性は、ただの副産物に過ぎないのです。釣りの本質に戻り、確実に魚を仕留めるという点においた、これ以上の竿は存在しないかもしれません。まるで世界を相手にする刀、「長物」の登場です。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):8'3"●Mono Line (lb ,MAX):30●PE (# ,MAX):10 質量(g)Cast:18~300、Rod:270 寸法(cm)Folded Length:185、Rear Grip Length:38
1本
51,980 税込57,178
5日以内出荷

関連カテゴリ