4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。鉄筋の最低かぶり厚さの表示付。上下スライドが自在なので、 素早く仮固定、 そして本固定できます。工具不要(手で回すだけ)で、 最終レベル天端の微調整ができます。作業時間が従来の1/2以下に短縮できます。
高さ(mm)170 調整範囲(mm)天端キャップ微調整:40以内
1箱(300個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

高精度のレベル出しで、基礎天端レベリングを使用する現場に最適。生コンの中で固定しやすい形状。ネジピッチが細かいので微調整がしやすい。スライド天端ドライバーとの連携で作業効率UP
寸法(高さH×幅W)(mm)51×21
1箱(500個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。上下スライド幅が大きいので、 よりレベル出しが簡単に素早くできます。工具不要で、 最終レベル天端の調整ができます。作業時間が従来の1/2以下。鉄筋取付部が樹脂製のため、 鉄筋を腐食させる心配はありません。ベタ基礎のスラブ (土間) 天端出しにも利用できます。
適合D10・D13 全長(mm)250
1箱(500個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

強力磁石を採用し、手で支えずにアンカーボルトが固定できる。基礎天端一発くん、レベルマーカースライド天端ドライバーとの連携で作業性UP。
用途アンカーボルトの高さ調整が、より簡単に、より正確にできます。
1箱(1個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷