Bastway社のエアマットに手動で空気を入れる空気入れです。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
質量(kg)0.72
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×11×48
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
耐久性のある素材が、芝生やスパライナーの底部をさらなる摩耗や損傷から保護します。
用途「Bestwayエアジェットスパ」の保護用グランドマット。
材質ポリエチレン
質量(kg)2.14
色グレー
構造完成品
寸法(幅W×奥行D)(cm)196×196
1枚
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
アウトドアシーンや自宅の簡易ベッドとしても役立つエアーベット。車中泊や来客などのさまざまなシーンでも活躍します。ほどよい弾力のある厚さ22cm。使わないときはコンパクトに収納できます。別売の電動エアポンプ、または手動式エアポンプで空気を入れてください。空気穴のサイズ:約18mm
用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。防災用品として備蓄に。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)1.7
色ネイビー
構造完成品
コンパクトに収納可能!場所を取りません。内蔵されているリチウムイオン充電地に付属のUSBケーブルを使用して充電、スイッチを押せば膨らみます。電力がない場合は別のポンプを用いて手動で空気を入れると膨らみます。(時間と労力が必要です。)。空気穴のサイズ:約18mm
用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)6.2
色グレー&ダークグレー
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×36
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
BestwayのAlwayzAireはエアマットレスの上級グレードの総称です。軽量かつ耐久性の高いタフガード素材で作られており、通常のPVCに比べ耐摩耗性は約150倍、伸縮性は約92%、パンク耐性は75%向上しています。耐荷重350kg。内蔵している充電式デュアルポンプ』は約3分でマットレスを膨らませます。ベッドの空気圧を監視して自動で適正な圧力に自動調整します。1回の充電で本体の膨張と、7晩連続で電力供給できます。電力が無い場合はポンプやエアダスターで空気を送り込むこともできます。(空気圧の自動調整はできません。相応の労力と時間がかかります。)。収納袋、補修シール付属。
用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)6.7
色グレー&コバルトグリーン
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×36
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
BestwayのAlwayzAireはエアマットレスの上級グレードの総称です。軽量かつ耐久性の高いタフガード素材で作られており、通常のPVCに比べ耐摩耗性は約150倍、伸縮性は約92%、パンク耐性は75%向上しています。耐荷重350kg。マットレス上部に使われるプレミアムソフトトップ素材はクッション性、快適性、サポート性を高めます。内蔵している『コンフォートチョイスデュアルポンプ』は約3分でマットレスを膨らませます。内部センサーがベッドを所定の空気圧に維持します。(適切に機能させるためにはプラグを差したままにする必要があります)。ダイヤルを回せば硬さを自分好みにカスタマイズできます。USB Type-AとType-Cのポートがついているため、スマートフォンなどの充電もでき、快適に過ごせます。電力が無い場合はポンプやエアダスターで空気を送り込むこともできます。(空気圧の自動調整はできません。相応の労力と時間がかかります。)。収納袋、補修シール付属。
用途来客用ベッドや普段使いに。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)10
色アイボリー&ブラウン
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×51
取扱説明書(1.19MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード