5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルム農材Dr.トリコ菌
自然界より採取したトリコデルマ菌を、独自の製法で10の8乗以上の密度で製品化した資材です。(トリコデルマ菌属は、緑の放線菌とも呼ばれて土壌病害菌への抑制効果があると報告されています。)。リゾクトニア等の病原性糸状菌に高い抵抗性があります。植物性有機原料だけの安心な堆肥です。活性温度帯が広く、露地から施設栽培まで対応できます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。
用途健全な圃場の場合は5~10袋。障害が出やすい圃場の場合は15~30袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 0.8%/リン酸全量 0.1%/加里全量 0.1%/炭素窒素比 34 形状たい肥 容量(mL)700
1個(700mL)
599 税込659
5日以内出荷

アルム農材Dr.トリコ菌
自然界より採取したトリコデルマ菌を、独自の製法で10の8乗以上の密度で製品化した資材です。(トリコデルマ菌属は、緑の放線菌とも呼ばれて土壌病害菌への抑制効果があると報告されています。)。リゾクトニア等の病原性糸状菌に高い抵抗性があります。植物性有機原料だけの安心な堆肥です。活性温度帯が広く、露地から施設栽培まで対応できます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。
用途健全な圃場の場合は5~10袋。障害が出やすい圃場の場合は15~30袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 0.8%/リン酸全量 0.1%/加里全量 0.1%/炭素窒素比 34 形状たい肥 容量(L)20
1個(20L)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

アルム農材アルム顆粒
有効成分がじっくり効果を発揮する根圏・環境改良剤。珪藻土焼成粒60%に12種類の漢方を熟成発効させた原液と有効成分を抽出した生薬エキスを40%含浸させた資材です。珪藻土自体が優れた土壌改良剤であり、珪酸の含有率も86%以上ある高機能な資材です。それと漢方生薬成分とのコラボで土壌内の根圏の保護と発根、活着促進に高い効果を発揮します。山形大学農学部においてアルム純との併用で水稲の初期育成、トマトの生長促進・品質向上(玉太り、糖酸比UP)に対する効果が検証確認されています。発根・活着促進や根圏保護を強化します。新根の生長を促進します。定植時に根のストレスを無くします。葉菜などの双葉が展開し始めたときの根きり虫の被害にあったり、 定植後の活着が進まない場合はぜひお使いください。植物の初期 発育の根本である根をつくり、ストレスを少なくします。イチゴは活着が1日遅れると収穫が3~4日遅れるといわれます。価格が厳しくなってきている現在、収穫が遅れることのないようにフォロー をするのが顆粒です。
用途葉菜の場合は播種時に同時施用(散布)5g/m2。果菜の場合は定植時に植え穴に3g。水稲の育苗には15g/育苗箱、田植え直前に100g/育苗箱。果樹は正常樹200g/本、衰弱樹(障害樹)400g/本。落葉果樹のポイントは果実収穫後の秋の樹勢維持と養分蓄積にあります。秋根の確保にも「アルム顆粒」は大きな力を発揮します。 成分珪藻土焼成粒、生薬抽出物(ベルベリン・マトリン等アルカロイド)、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、核酸類、ビタミン類 形状顆粒
1個(600g)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルム農材Dr.放線菌
土壌病害の中でも特に問題となるフザリウム菌に、強い拮抗性のある放線菌を自然界から選別し、独自の製法で10の9乗以上の密度で製品化しました。放線菌が2.5×10の9乗 (分析値)含まれています。土壌の悪玉菌を抑えます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。作物の繊維作りに効果を発揮します。
用途土壌病害が蔓延した圃場の回復に。連作障害の予防に。健全な圃場の場合は10a当り4~5袋。障害が出やすい圃場の場合は10a当り5~10袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。アスパラなど永年作物で土壌混和できない場合は、放線菌が直射日光に弱いため、表土1~2cm程度の厚さで施用してください。マルチとして使用する場合は、定植後、根回りに2cm程度敷詰めてください。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 1.1%/リン酸全量 0.59%/加里全量 0.29%/炭素窒素比 20.7 形状たい肥 容量(L)20
1個(20L)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

アルム農材Dr.放線菌
土壌病害の中でも特に問題となるフザリウム菌に、強い拮抗性のある放線菌を自然界から選別し、独自の製法で10の9乗以上の密度で製品化しました。放線菌が2.5×10の9乗 (分析値)含まれています。土壌の悪玉菌を抑えます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。作物の繊維作りに効果を発揮します。
用途土壌病害が蔓延した圃場の回復に。連作障害の予防に。健全な圃場の場合は10a当り4~5袋。障害が出やすい圃場の場合は10a当り5~10袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。アスパラなど永年作物で土壌混和できない場合は、放線菌が直射日光に弱いため、表土1~2cm程度の厚さで施用してください。マルチとして使用する場合は、定植後、根回りに2cm程度敷詰めてください。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 1.1%/リン酸全量 0.59%/加里全量 0.29%/炭素窒素比 20.7 形状たい肥 容量(mL)700
1個(700mL)
599 税込659
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • デルマ