土壌病害の中でも特に問題となるフザリウム菌に、強い拮抗性のある放線菌を自然界から選別し、独自の製法で10の9乗以上の密度で製品化しました。放線菌が2.5×10の9乗 (分析値)含まれています。土壌の悪玉菌を抑えます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。作物の繊維作りに効果を発揮します。
用途土壌病害が蔓延した圃場の回復に。連作障害の予防に。健全な圃場の場合は10a当り4~5袋。障害が出やすい圃場の場合は10a当り5~10袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。アスパラなど永年作物で土壌混和できない場合は、放線菌が直射日光に弱いため、表土1~2cm程度の厚さで施用してください。マルチとして使用する場合は、定植後、根回りに2cm程度敷詰めてください。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。
成分窒素全量 1.1%/リン酸全量 0.59%/加里全量 0.29%/炭素窒素比 20.7
形状たい肥
容量(mL)700
1個(700mL)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
土壌病害の中でも特に問題となるフザリウム菌に、強い拮抗性のある放線菌を自然界から選別し、独自の製法で10の9乗以上の密度で製品化しました。放線菌が2.5×10の9乗 (分析値)含まれています。土壌の悪玉菌を抑えます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。作物の繊維作りに効果を発揮します。
用途土壌病害が蔓延した圃場の回復に。連作障害の予防に。健全な圃場の場合は10a当り4~5袋。障害が出やすい圃場の場合は10a当り5~10袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。アスパラなど永年作物で土壌混和できない場合は、放線菌が直射日光に弱いため、表土1~2cm程度の厚さで施用してください。マルチとして使用する場合は、定植後、根回りに2cm程度敷詰めてください。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。
成分窒素全量 1.1%/リン酸全量 0.59%/加里全量 0.29%/炭素窒素比 20.7
形状たい肥
容量(L)20
1個(20L)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
関連キーワード