カテゴリ

絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

AINOHOT

AINOHOTのページです。AINOHOTは、自転車用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動アシスト自転車 AMORU P20 AINOHOT

    電動アシスト自転車 AMORU P20

    AINOHOT
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    折りたたみ式電動アシスト自転車amoruP20なら毎日の通勤がもっとスマート、もっと節約に。航続距離約100Km、往復15kgの通勤なら1週間充電なしでOK。コンパクトに折りたため、片手で持てる18.5kgの軽さだから、置き場所に困らず玄関や車のトランクにもスッキリ収納が可能です。また、ベルトドライブを採用し、滑らかな走行感と静音性を実現。
    材質フレーム:アルミニウム合金ブレーキ油圧式ディスクブレーキ質量(kg)本体:約18.5、バッテリー:約2(合計約20.5)定格出力(W)250モード切替アシスト:4段階バッテリー36.3V/9.8Ah リチウムイオンバッテリー充電時間(時間)6最高速度(km/h)約24 ※24km/hはアシスト範囲内の最高速度です。24km/hを超えた場合、モーターはアシストを停止します。実際の最高速度はペダリングの速さによります。安全のため、現行の道路規制速度範囲内でのご利用をお願いします。防水保護等級本体IPX5走行距離(km)電動:約100※最大航続距離は自社実験による理論値です。路面状況や環境、天気、使用状況により異なります。タイヤ幅(inch)20*1.95
  • AINOHOT SAGA one専用バッテリー AINOHOT

    AINOHOT SAGA one専用バッテリー

    AINOHOT
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    特定小型原動機付自転車AINOHOT SAGA one 専用リチウムイオンバッテリー(46.8V10.4Ah)です。簡単に取り外しができ、予備バッテリーとしてお持ちいただけます。
    適合初期容量:10.4(Ah)寸法(mm)幅484.2±1×奥行123.8±0.5×高さ85.2±0.5質量(kg)3定格電圧(V)46.8充電電圧(V)最大:54.6充電電流(A)最大:2充電時間(時間)6距離(km)最大航続:45~50※メーカー実験理論値。路面状況、環境、天候、使用状況により異なる