絞り込み
ブランド
- AINOHOT
- モノタロウ(66)
- SHIMANO(シマノ)(3,810)
- 星工業(467)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(420)
- アサヒサイクル(400)
- ノーブランド(350)
- Panaracer(パナレーサー)(338)
- MARWI(337)
- CAPTAIN STAG(321)
- RIDEA(253)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(230)
- ParkTool(パークツール)(222)
- OGK技研(216)
- サギサカ(SAGISAKA)(192)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(182)
- DIA-COMPE(176)
- Panasonic(パナソニック)(156)
- Kawasumi(川住製作所)(156)
- ブランドをもっと見る

電動アシスト自転車 AMORU P20
AINOHOT¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷折りたたみ式電動アシスト自転車amoruP20なら毎日の通勤がもっとスマート、もっと節約に。航続距離約100Km、往復15kgの通勤なら1週間充電なしでOK。コンパクトに折りたため、片手で持てる18.5kgの軽さだから、置き場所に困らず玄関や車のトランクにもスッキリ収納が可能です。また、ベルトドライブを採用し、滑らかな走行感と静音性を実現。材質フレーム:アルミニウム合金ブレーキ油圧式ディスクブレーキ質量(kg)本体:約18.5、バッテリー:約2(合計約20.5)定格出力(W)250モード切替アシスト:4段階バッテリー36.3V/9.8Ah リチウムイオンバッテリー充電時間(時間)6最高速度(km/h)約24 ※24km/hはアシスト範囲内の最高速度です。24km/hを超えた場合、モーターはアシストを停止します。実際の最高速度はペダリングの速さによります。安全のため、現行の道路規制速度範囲内でのご利用をお願いします。防水保護等級本体IPX5走行距離(km)電動:約100※最大航続距離は自社実験による理論値です。路面状況や環境、天気、使用状況により異なります。タイヤ幅(inch)20*1.95
AINOHOT SAGA one専用バッテリー
AINOHOT¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷特定小型原動機付自転車AINOHOT SAGA one 専用リチウムイオンバッテリー(46.8V10.4Ah)です。簡単に取り外しができ、予備バッテリーとしてお持ちいただけます。適合初期容量:10.4(Ah)寸法(mm)幅484.2±1×奥行123.8±0.5×高さ85.2±0.5質量(kg)3定格電圧(V)46.8充電電圧(V)最大:54.6充電電流(A)最大:2充電時間(時間)6距離(km)最大航続:45~50※メーカー実験理論値。路面状況、環境、天候、使用状況により異なる