2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ANH-SAGAONE-GN 特定小型原動機付自転車 SAGA one AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。インパクトバツグンのデザイン、頑丈な高反発ボディで自在に走る免許不要の電動バイクです。バッテリーは取り外しが可能で、バッテリーのみ持ち運んでの充電ができ便利。歩道モード&車道モードを搭載し、道路に応じたモードで走ることが可能。また14インチタイヤは安定感があり、様々な路面条件に対応。後輪タイヤは自己修復機能があり、軽いパンクの際に傷を自動で修復。後輪のキャリアにはバスケットを後付けできるから日常の買い物や荷物の運搬にも便利にご利用いただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様サスペンション:あり(後輪) ブレーキ前後輪:ドラムブレーキ 全長(mm)約1398 全幅(mm)約580 角度(°)最大登坂:15 起動形式即起動(アクセルを回す) ハンドル高さ(mm)1020 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)マグネシウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)46.8 車体質量(kg)31 タイヤタイプタイプ:前輪チューブ、後輪自己修復 タイヤサイズ14インチ 充電時間(時間)約6 モーター定格出力(W)500 最高速度(km/h)20 防水性本体IP54 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:15/20 走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)120 折り畳み可否不可
1台
214,900 税込236,390
5日以内出荷

ANH-SAGAST3-GN 特定小型原付電動三輪キックボード ST3 AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様駐車装置:あり ブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ 全長(mm)1110 質量(kg)バッテリー:2.5 全幅(mm)510 角度(°)最大登坂:14 ハンドル高さ(mm)1210 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミニウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)36 車体質量(kg)21.85 タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤ タイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210 モーター定格出力(W)350 最高速度(km/h)20 防水性本体IPX4 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20 走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)100 折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷