毛丈(mm)5
適合平滑面
サイズスモール
タイプ短毛
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途内装用、仕上用
特性屋内・平滑面・仕上げ用に使用できる
こんなお得な商品も!
スモールローラー 短毛
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
泡の発生が少なく、手軽に使用できる万能タイプ
低価格でコストパフォーマンスに優れている
用途ローラー
毛丈(mm)5
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
芯材ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性環境型塗料対応(溶剤系含む)
生地の種類ウーブン
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
芯材ポリプロピレン(PP)
毛丈(mm)5
サイズミニマム
高さ(mm)20
タイプ短毛
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料水性、油性
主な用途仕上用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
生地の種類ハイパイル
関連キーワード