「自転車 かご用バッグ」の検索結果
シティサイクルやツアラー、ヴィンテー ジバイクに似合う、レトロスタイルのパ ニアバッグ。ボックス型のフォルムは ファイルを持ち運ぶのに便利で、パテン トのクイッククリップフィキシングシス テムにより、ラックに固定した際、安全 性を損なうことなく、数秒でバッグの取 り外しが可能。パニアには D リングがあ り、オプションでショルダーストラップ を取り付けられる。
質量(g)1843
タイプコットンダック
容量(L)32(2個1組)
寸法(cm)H28xD149xW37
丈夫で、どんな天候にも優れ、遠征用パニ アとしての長い歴史を持ち、世界中の最も 過酷な環境でテストされ、改良されてきた。 。片側あたり 27L ( 合計 54L) の大容量で 大部分を収納でき特許取得済みのクイック クリップシステムにより簡単に着脱できま す。
質量(kg)2.2(ペア)
容量(L)54
寸法(cm)H33xD40xW22
丈夫で、どんな天候にも優れており、単独 で使用することも、Super C リア パニア と組み合わせて使用することもできます。
タイプワックスドコットンダック
容量(L)14
寸法(cm)H27xD16xW32