オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)のページです。オジデン(大阪自動電機)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 大阪自動電機株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒535-0002 大阪府大阪市旭区大宮4-20-18 |
|---|
薄型マットスイッチオジデン(大阪自動電機)17日以内出荷
PE形シリーズ(屋内用)
厚み2.4mmの非防水形、屋内用に使用します。
切って使えて、広いエリアセンサが確保できます。
2線式リード線を半田付により接続し、床ボードやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など材質ポリエチレンフィルム寸法(mm)7500×762×2.4質量(kg)3.5色黄使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1動作力約50N(5.1kgf)リード線別途防水仕様非防滴形