絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
221件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    テープスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約10度~15度で折ってもONします。・約2.2Nの高感度動作力形。・突起部:低。・曲げ加工不可。折り曲げても使用できる構造により、両端末箇所以外に本体の約35~40mm間に約14mm不感知部があります。OT-80P-R L=。(。本体長さ)。2線式 or 4線式。コード。m(。コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
    寸法(mm)不感知部:両端に約20(両端以外に約35~40間に約14不感知部あり)レッド質量(g)約60/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約2.2N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.5mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    テープスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約3Nの高感度動作力形。・突起部:低(凸凹)。・曲げ角度は約R50。OT-C-BL L=。(。本体長さ)。2線式 or 4線式。コード。m(。コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
    寸法(mm)不感知部:両端に約20ブルー質量(g)約62/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約3N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ 2線式

    オジデン(大阪自動電機)
    43,980税込48,378
    1個
    21日以内出荷
    自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・中形エッジ構造。・特種構造により、斜め(側面)からでも動作します。・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能 。オプション。・エンドキャップ別途(1set/2個) 。オプション。・材料最大寸法:エッジラバー(2400mm)/アルミチャンネル(2400mm)。長いもには継いで使用可能。OT-TS26F-B L=。(。本体長さ)。2線式 or 4線式(。4線式の場合:両出し or 片出し)。コード。m(。コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)。Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
    寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:9ブラック質量(g)約760/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約30N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)PVC(ポリ塩化ビニール)材質(エンドキャップ)PVC(ポリ塩化ビニール) ※オプション耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    3,798税込4,178
    1台
    9日以内出荷
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    18,980税込20,878
    1台
    24日以内出荷
    パントーンクールグレー質量(g)約510保護構造IP28相当定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)接点構成1a(各側とも)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)動作特性モーメンタリー動作力12N付属コードVCTF0.5×4芯1M(灰)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下材質(ベース)アルミダイカスト合金(ADC12)耐久性100万回以上内蔵スイッチシール構造スイッチV形耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
  • 薄型マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    薄型マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    139,800税込153,780
    1台
    17日以内出荷
    PE形シリーズ(屋内用) 厚み2.4mmの非防水形、屋内用に使用します。 切って使えて、広いエリアセンサが確保できます。 2線式リード線を半田付により接続し、床ボードやカーペット下に敷いて使用します。
    用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など材質ポリエチレンフィルム寸法(mm)7500×762×2.4質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1動作力約50N(5.1kgf)リード線別途防水仕様非防滴形
  • 角型取付ベース オジデン(大阪自動電機)

    角型取付ベース

    オジデン(大阪自動電機)
    569税込626
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番849-9986
  • ゴム製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    ゴム製フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
    用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)材質NBR(耐油性ゴム)質量(g)約230保護構造IP54相当(防滴形)定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a定格電流(A)1連数1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5動作力約107N(Φ90押圧板)取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど材質(外被)NBR(耐油性ゴム)定格通電電流(A)1リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ FS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ FS形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    内蔵カム変換により、動作形式の構成ができます。 防雨、耐油、防滴構造です。
    用途正、逆転、上昇、下降などの操作用に。定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー、オルタネイト接点構成1c仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト保護構造IP54動作力25N(2.6kgf)付属コードなし適合シース外径(Φmm)8~11内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
  • フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    安全規格に準拠した仕様品です。
    定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー接点構成1c仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.4形式シールド安全蓋付保護構造IP67(内蔵スイッチ)動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
    定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー接点構成1c仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.0形式シールドカバー付保護構造IP67(内蔵スイッチ)動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
    定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式シールドカバー付保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 3芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    15,980税込17,578
    1台
    21日以内出荷
    定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー接点構成1c仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)1.3形式保護カバー付保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 3芯1.5m内蔵スイッチZ形(MICROスイッチ)
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ 微少負荷タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷から106日以内出荷
    定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式保護カバー付保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
  • フットスイッチ SM2形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2形シリーズ 微少負荷タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
    定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式基本形保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 6芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
  • フットスイッチ SM2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    11,980税込13,178
    1台
    41日以内出荷
    ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
    定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー接点構成1c仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)1.2形式基本形保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 6芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    5,698税込6,268
    1台
    14日以内出荷
    ユニークなデザイン、格調高い美しい色彩はあらゆる機器にピッタリです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組み合わせで、広い用途に対応できます。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器など。定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー接点構成2a仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト質量(g)300形式3連式保護構造IP30動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm2 4芯1m内蔵スイッチV形(MICROスイッチ)
  • 断線検知器 オジデン(大阪自動電機)

    断線検知器

    オジデン(大阪自動電機)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
  • センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 ミニエッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)全長(mm)1000ねじ径皿ねじM3~M4推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ付属品F・両Aチャンネルともあり品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など耐電圧(V/min)AC500
  • センシングエッジ形 マイクロエッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 マイクロエッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷から32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
  • フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    22,980税込25,278
    1台
    9日以内出荷から101日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ SM2KS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2KS形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    18,980税込20,878
    1台
    16日以内出荷から47日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    12,980税込14,278
    1台
    9日以内出荷から106日以内出荷
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    8,798税込9,678
    1台
    10日以内出荷から82日以内出荷
    用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54端子形状ネジ端子耐電圧AC1000V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
  • フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    8,798税込9,678
    1台
    7日以内出荷から51日以内出荷
    用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54端子形状はんだ端子耐電圧AC1500V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
  • フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    9,498税込10,448
    1台
    9日以内出荷から106日以内出荷
    用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。定格10A-250VAC材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54端子形状はんだ端子耐電圧AC2000V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(Ω)1Max
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷から82日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ

    オジデン(大阪自動電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器仕様前ヒンジ形トラスコ品番396-6046材質アルミダイカスト接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手質量(g)360バルブ型式内蔵MS-01-PP形式小型機器形使用温度範囲(℃)5~60保護構造IP30有効断面積(mm2)2.5動作特性モメンタリー動作力35N(3.6kgf)圧力(kPa)0~800流量(NL/min)100
  • 鋼板角型取付ベース オジデン(大阪自動電機)

    鋼板角型取付ベース

    オジデン(大阪自動電機)
    629税込692
    1個
    10日以内出荷
  • チャンネル オジデン(大阪自動電機)

    チャンネル

    オジデン(大阪自動電機)
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    7,598税込8,358
    1個
    15日以内出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。1a接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    23,980税込26,378
    1個
    25日以内出荷
    アルミダイカスト製シーソー式フットスイッチFS形シリーズ。シーソー式フットスイッチはペダル中央部にヒンジシャフトがあり、正転/逆転、上昇/下降などの操作に最適です。また、内蔵カムの向きを変更する事で動作形式を4パターン変更することが出来ます。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。2段階式フットスイッチ。小形で丈夫なアルミダイカスト製。2段階に分けて操作する時に最適です。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。各1c接点/Cカバー付。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。各1c接点/KSカバー付。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    9,398税込10,338
    1個
    15日以内出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。IP67スイッチ内蔵の防水形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。2c接点防水性、各1c接点2連式ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。IP67V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。