オジデン(大阪自動電機)

オジデン(大阪自動電機)のページです。オジデン(大阪自動電機)は、物流/保管/梱包用品/テープ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在221件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名大阪自動電機株式会社
所在地〒535-0002 大阪府大阪市旭区大宮4-20-18
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ M4形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
    用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]

    オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    8,890税込9,779
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    産業用防雨型
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL基本形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
    用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
  • フットスイッチ M45形 オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ M45形

    オジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。
    用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等動作特性モーメンタリー接点構成1a仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)約280形式機器用ミニ形耐電圧AC1500V/1分間動作力10N(1kgf)付属コード1.25mm2 2芯2.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)50以下内蔵スイッチV形
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式]

    オジデン(大阪自動電機)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    動作特性モーメンタリー(2連式)接点構成1c(各側とも)材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30連数2連動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
  • フットスイッチ H形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ H形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    安全で強いABS樹脂製です。1000Nの踏圧操作でも対応可能です。RoHS指令対応品です。
    用途医療機器、工業用ミシン、電子機器、事務機器。電気定格3A-125VAC動作特性オルタネイト接点1a仕様後ヒンジ型トラスコ品番396-6054材質ABS樹脂グレー質量(g)280保護構造IP30定格電圧(V)AC125連数1連付属コードVCTFK平形1.25mm22芯2.5m定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ P形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ P形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
  • フットスイッチ SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898特価
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54耐電圧AC2000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)15以下
  • フットスイッチ SP形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SP形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他形式多機能形耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
  • フットスイッチ S5形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S5形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力12N(1.2kgf)
  • フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ(多機能形)

    オジデン(大阪自動電機)
    2,490税込2,739
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • ペダル保護カバー オジデン(大阪自動電機)

    ペダル保護カバー

    オジデン(大阪自動電機)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    落下物からの保護、その他による誤動作を防ぐ保護カバーです
  • タッチパッド オジデン(大阪自動電機)

    タッチパッド

    オジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    動作方式モーメンタリー形接点構成a接点保護構造防滴形材質PVC(ポリ塩化ビニール)定格電圧(V)AC/DC28連数1連取付け方法両面テープや接着剤など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)定格通電電流(A)0.3リード線24AWG 2芯480mm付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護カバー オジデン(大阪自動電機)

    保護カバー

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    欠品中
    落下物からの保護、その他による誤動作を防ぐ保護カバーです。
  • フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
    用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般動作特性モーメンタリー材質アルミダイカストタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式一般基本形動作力25N(2.6kgf)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂L:グレー/R:ブラック質量(g)920保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ S6&M6形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S6&M6形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製で、悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮します。
    用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー接点構成1c材質ステンレスタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式中型機器用スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)付属コード防水、耐熱、耐油/0.75mm2 3芯2m使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度95%RH以下
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂グレー質量(g)280保護構造IP30定格3A-125V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTFK平形 1.25×2芯2.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
    接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。
    接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    57,900税込63,690
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電流(A)1
  • 標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    標準形テープスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    5,490税込6,039
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器動作特性モーメンタリー接点構成1c材質アルミダイカストタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式小型機器形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。1a接点薄型多機能スイッチ。固定するのに便利なステンレスベース付。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-P B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
    材質ABS樹脂ブラック or レッド or ホワイト質量(g)190保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1a接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂ブラック質量(g)150保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VFF平形 0.75×2芯2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製グリーンM質量(g)480保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:OFL-CS動作力28コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付) オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付)

    オジデン(大阪自動電機)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー接点構成1c材質アルミダイカスト質量(g)280(スイッチ部のみ)形式小型機器形スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm2 3芯1m材質(カバー)ステンレス
  • センシングエッジ形 中型エッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 中型エッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
    用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60全長(mm)1000ねじ径皿ねじM4~M6推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点耐電圧(V/min)AC500
  • フットスイッチ FS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ FS形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    23,900税込26,290特価
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
    用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー、オルタネイト仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格電圧(V)AC250定格電流(A)6連数1連動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11定格通電電流(A)6
  • タッチパッド オジデン(大阪自動電機)

    タッチパッド

    オジデン(大阪自動電機)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    タッチパッドは超小形、薄型軽量で、取付スペースの狭い所や、指先による操作に適したスイッチです。取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。
    材質PVC(ポリ塩化ビニール)ブラック質量(g)7保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-0.3A接点構成1a接点リード線24AWG×2芯480mm
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂グレー質量(g)200保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。微少負荷用各1c接点2連式ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂左:レッド(R)/右:ブラック(B)質量(g)630保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力12コード付属コード:VCTF0.5×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    4,498税込4,948
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。また用途に合わせてスイッチの移動が可能。1c接点多機能形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-V-SPM B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。
    材質カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー質量(g)320保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー動作力10コード付属コード:VCTF0.75×3芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂グレー質量(g)170保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)1000保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:VCTF1.25×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチGSシリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチGSシリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観 踏みやすいカーブを描くペダル形状 踏むポイントが分かりやすい円形突起 単体と連結状態で変わらないペダル高さ 独立した表示エリア+別体ネームプレート
    動作特性モーメンタリー定格0.1A-30VDC内蔵スイッチシール構造スイッチV形動作力12N保護構造IP28相当パントーンクールグレー定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.1耐久性100万回以上耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)