外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)
耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)-10~60
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
全長(mm)1000
ねじ径皿ねじM3~M4推奨
防水仕様密封防滴形(IP-54相当)
仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ
付属品F・両Aチャンネルともあり
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など
耐電圧(V/min)AC500
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。
材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)
動作力約13N(Φ15押圧板)
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
中型エッジ:高感度型。
エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。
色黒
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)
寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(mm)1000
ねじ径皿ねじM4~M6推奨
防水仕様密封防滴形(IP-54相当)
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
耐電圧(V/min)AC500
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
動作方式モーメンタリー形
接点構成a接点
保護構造防滴形
取付け方法両面テープや接着剤など
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)対応
FA用安全エリアつくりをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。
4線式マットやエッジ・テープスイッチ等と組み合わせて使用することにより、万一、電源側のトラブルやスイッチ回路の断線・停電の場合も、スイッチ動作させた時と同じ出力が得られるので安全です。
仕様安全等級:3(EN ISO 13849-1:2008)
トラスコ品番478-6637
材質ポリカーボネート
質量(g)約170
消費電力(W)5
出力(安全)3回路(3a接点)
入力電圧(V)AC/DC24
ランプ(モニター)なし
出力接点AC230V-5A
リセットダイレクトまたは外部(リモート)
取付け方法DINレール式、取付穴なし
モニター出力あり 通常時(1b接点)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

マットスイッチ
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。
CVP形シリーズ(UL規格認定品)
防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。
直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など
厚さ(mm)4.4
材質ビニール
色オリーブ
使用温度範囲(℃)-5~+60
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
防水仕様ヒートシール防滴形
関連キーワード