ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力10N(1.0kgf)
動作方式モーメンタリー形
接点構成a接点
保護構造防滴形
取付け方法両面テープや接着剤など
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)対応
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質アルミダイカスト
形式小型機器形
コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
材質ABS樹脂
タイププッシュ式
動作力7.5N(0.8kgf)
関連キーワード