「写真機器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 形式機器用ミニ形 動作力10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 質量(g)約280 形式機器用ミニ形 耐電圧AC1500V/1分間 動作力10N(1kgf) 付属コード1.25mm2 2芯2.5m 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)50以下 内蔵スイッチV形
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 材質ABS樹脂 タイププッシュ式 動作力7.5N(0.8kgf)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 接点構成1c 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式機器用ミニ形 動作力10N(1.0kgf)
1台
4,698 税込5,168
111日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 形式多機能形 耐電圧AC1500V1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃性30G 踏圧(N/分)1000
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 タイププッシュ式 形式薄い多機能形 動作力9N(0.9kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 材質ABS樹脂 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ スイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点) 動作力7.5N(0.8kgf)
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 動作特性モーメンタリー 接点構成1c 材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール 形式多機能形 耐電圧AC1500V1分間 動作力22N(2.2kgf) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃性30G 踏圧(N/分)1000
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 材質ABS樹脂 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ スイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点) 動作力9N(0.9kgf) 付属コード0.75mm2 2芯1.5m
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)