産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様中央ヒンジ形
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
耐電圧AC2000V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)15以下
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
●信頼性と耐久性に優れています。
●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。
●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
動作特性モーメンタリー
接点構成2a
仕様CE認定取得品内蔵
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)
動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N
付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様後ヒンジ形
材質アルミダイカスト
形式一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
防浸、防まつ形スイッチ内蔵タイプ。
埃、水滴等がかかる悪環境にも対応可能。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車、バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
定格0.1A-30VDC
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
仕様後ヒンジ形
材質アルミ合金ダイカスト
質量(g)510
形式シール構造スイッチ内蔵タイプ
保護構造IP67(内蔵スイッチ)
動作力25N(2.6kgf)
付属コード0.75mm2 3芯2m
内蔵スイッチV形
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
動作特性モーメンタリー
材質アルミダイカスト
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
形式一般基本形
動作力25N(2.6kgf)
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1a接点/保護カバーなし
用途工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
付属品VCTF0.75×2芯×1.5M
材質アルミダイカスト製
保護構造IP54
定格3A-250V AC
接点構成1a
動作特性オルタネイト
動作力38N
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ押ボタン形(ロック式)
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
関連キーワード