商品豆知識
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力10N(1.0kgf)
電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器
仕様前ヒンジ形
トラスコ品番396-6046
材質アルミダイカスト
接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手
質量(g)360
バルブ型式内蔵MS-01-PP
形式小型機器形
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)2.5
動作特性モメンタリー
動作力35N(3.6kgf)
圧力(kPa)0~800
流量(NL/min)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード