カテゴリ
- 制御機器(27)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- メディアカバーマーケット(47)
- シュナイダーエレクトリック(42)
- MAZDA(マツダ)(14)
- RS PRO(13)
- WALL(10)
- ダイナフロー(9)
- ホンダ(7)
- onsemi(6)
- 三菱ふそう(5)
- ミツビシ(5)
- LITE-ON(5)
- 日東工器(4)
- MIKASA (ミカサ)(4)
- LION (ライオン事務器)(3)
- StarTech.com(3)
- コクヨ(2)
- 前澤化成工業(2)
- VISHAY(2)
- ブランドをもっと見る
「ltv」の検索結果

フットスイッチ M4形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から20日以内出荷ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)![フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518431-201102-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式]
オジデン(大阪自動電機)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から15日以内出荷材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30接点構成1c(各側とも)連数2連動作特性モーメンタリー(2連式)動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
フットスイッチ SP形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から34日以内出荷操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他形式多機能形耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
フットスイッチ S5形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥9,490~税込¥10,439~1台当日出荷から22日以内出荷多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力12N(1.2kgf)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1160保護構造IP30定格6A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチGSシリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から52日以内出荷様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観 踏みやすいカーブを描くペダル形状 踏むポイントが分かりやすい円形突起 単体と連結状態で変わらないペダル高さ 独立した表示エリア+別体ネームプレート色パントーンクールグレー保護構造IP28相当定格0.1A-30VDC定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)動作特性モーメンタリー動作力12N材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.1耐久性100万回以上内蔵スイッチシール構造スイッチV形耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷から18日以内出荷ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式機器用ミニ形定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)
フットスイッチ FS形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台8日以内出荷から10日以内出荷内蔵カム変換により、動作形式の構成ができます。 防雨、耐油、防滴構造です。用途正、逆転、上昇、下降などの操作用に。仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト保護構造IP54定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー、オルタネイト動作力25N(2.6kgf)付属コードなし適合シース外径(Φmm)8~11内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷から52日以内出荷用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC端子形状はんだ端子耐電圧AC1500V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。微少負荷用各1c接点2連式ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色左:レッド(R)/右:ブラック(B)質量(g)630保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力12コード付属コード:VCTF0.5×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。各1c接点2連式ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。落下物等による誤作動を防ぐ、2連式用保護カバー付。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色左:レッド(R)/右:ブラック(B)質量(g)1350保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力12コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。微少負荷用各1c接点2連式ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。落下物等による誤作動を防ぐ、2連式用保護カバー付。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色左:レッド(R)/右:ブラック(B)質量(g)1280保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力12コード付属コード:VCTF0.5×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。2c接点防水性、各1c接点2連式ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。IP67V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色L:グレー/R:ブラック質量(g)920保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。IP67スイッチ内蔵の防水形2連式フットスイッチ。各1c接点の微少負荷用、ミニ形ABS樹脂製。落下物等による誤作動を防ぐ、2連式用保護カバー付。上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1160保護構造IP30定格6A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。微少負荷用各1c接点2連式小形ABS樹脂製フットスイッチ。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色L:グレー/R:ブラック質量(g)870保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.5×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式小形ABS樹脂製フットスイッチ。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。微少負荷の各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1160保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。各1c微少負荷接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1160保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。微少負荷の各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥11,980税込¥13,1781個26日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。各1c接点2連式多機能形スイッチ。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。カラーは左右ともB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。(。ご指示のない場合は標準色となります)。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-TV-SP(左:B/右:BL)。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色標準色 左:レッド(R)/右:グリーン(G)※変更可質量(g)800保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯1.5M使用周囲温度(℃)-5 ~ +45内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥11,980税込¥13,1781個26日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。微少負荷用各1c接点2連式多機能形スイッチ。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。カラーは左右ともB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。(。ご指示のない場合は標準色となります)。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-TVG-SP(左:B/右:BL)。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色標準色 左:レッド(R)/右:グリーン(G)※変更可質量(g)800保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M使用周囲温度(℃)-5 ~ +45内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥20,980税込¥23,0781台24日以内出荷色パントーンクールグレー質量(g)約510保護構造IP28相当定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)接点構成1a(各側とも)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)動作特性モーメンタリー動作力12N付属コードVCTF0.5×4芯1M(灰)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下材質(ベース)アルミダイカスト合金(ADC12)耐久性100万回以上内蔵スイッチシール構造スイッチV形耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)





![フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08518431-201102-02.jpg)