カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- モノタロウ(1)
- SMC(25)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- Festo(9)
- ニッタ(7)
- 岩田製作所(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- brembo(3)
- カナテクス(3)
- コフロック(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- 林純薬工業(2)
- Vesrah(2)
- SCHAFFNER(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- NEC三菱(1)
- 小野測器(1)
- ブランドをもっと見る
「n2-4-10*8」の検索結果

フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,998税込¥3,2981個22日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,500税込¥3,8501個22日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,598税込¥5,0581個22日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。IP50スイッチ内蔵薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG5-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP50(内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CSコード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ S形