カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • 富士電機(3)
  • タカチ電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ofl-1」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ M4形シリーズオジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
2,990税込3,289
1台
当日出荷から20日以内出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から12日以内出荷
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL基本形シリーズオジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)
4,990税込5,489
1台
当日出荷
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。
接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回
フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2C形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
8,890税込9,779
1台
当日出荷から47日以内出荷
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
材質アルミダイカスト製グリーンM質量(g)480保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:OFL-CS動作力28コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
フットスイッチ SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54耐電圧AC2000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)15以下
フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1台
当日出荷から33日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。(カバー付き)
接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付) オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付)オジデン(大阪自動電機)
7,898税込8,688
1台
9日以内出荷から91日以内出荷
定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー接点構成1c材質アルミダイカスト質量(g)280(スイッチ部のみ)形式小型機器形スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm2 3芯1m材質(カバー)ステンレス
フットスイッチ SM2KS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2KS形シリーズオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から47日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/Cカバー付SM2:保護カバーなしSM2C:Cカバー付(上部保護カバー)SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
材質アルミダイガスト製グリーンハンマートン質量(g)1300保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:VCTF1.25×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/保護カバーなしSM2:保護カバーなしSM2C:Cカバー付(上部保護カバー)SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)1000保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:VCTF1.25×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
材質ABS樹脂グレー質量(g)170保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。
アルミ製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)アルミ製フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/KSカバー付SM2:保護カバーなしSM2C:Cカバー付(上部保護カバー)SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KSS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
材質アルミダイカスト製ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー質量(g)2200保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:VCTF1.25×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1c接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)280保護構造IP30定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2C形シリーズオジデン(大阪自動電機)
15,980税込17,578
1台
21日以内出荷
定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー接点構成1c仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)1.3形式保護カバー付保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 3芯1.5m内蔵スイッチZ形(MICROスイッチ)
関連キーワード
ofl-2-sm2特集