カテゴリ

  • 制御機器(200)
    • スイッチ(183)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
接点構成
  • 1a(22)
  • 1a1b(7)
  • 1c(84)
  • 2a(6)
  • 2a2b(7)
  • 2c(21)
  • 3c(7)
  • その他(34)
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • モノタロウ(27)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(462)
  • Panasonic(パナソニック)(1,622)
  • 富士電機(546)
  • IDEC(和泉電気)(1,231)
  • ミヤマ電器(108)
  • エーモン(19)
  • Aratas(旧:omron)(147)
  • TDKラムダ(224)
  • omron(オムロン)(727)
  • MAZDA(マツダ)(2,924)
  • SMC(2,681)
  • ミツビシ(1,972)
  • New-Era(ニューエラー)(1,858)
  • トヨタ(1,754)
  • ニッサン(1,274)
  • SIEMENS(1,228)
  • TRACO POWER(1,169)
  • ホンダ(1,118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suitti」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ M4形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
    用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]

    オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
  • フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL基本形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
    用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    産業用防雨型
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ M45形 オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ M45形

    オジデン(大阪自動電機)(12件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。
    用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)約280形式機器用ミニ形接点構成1a耐電圧AC1500V/1分間動作特性モーメンタリー動作力10N(1kgf)付属コード1.25mm2 2芯2.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)50以下内蔵スイッチV形
  • フットスイッチ H形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ H形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式]

    オジデン(大阪自動電機)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30接点構成1c(各側とも)連数2連動作特性モーメンタリー(2連式)動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
  • フットスイッチ SP形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SP形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他形式多機能形耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
  • フットスイッチ S5形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S5形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力12N(1.2kgf)
  • フットスイッチ SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54耐電圧AC2000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)15以下
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    安全で強いABS樹脂製です。1000Nの踏圧操作でも対応可能です。RoHS指令対応品です。
    用途医療機器、工業用ミシン、電子機器、事務機器。仕様後ヒンジ型トラスコ品番396-6054材質ABS樹脂グレー質量(g)280保護構造IP30定格電圧(V)AC125接点1a連数1連動作特性オルタネイト付属コードVCTFK平形1.25mm22芯2.5m電気定格3A-125VAC定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ P形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ P形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
  • フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ(多機能形)

    オジデン(大阪自動電機)
    2,490税込2,739
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
  • フットスイッチ S6&M6形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S6&M6形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製で、悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮します。
    用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他材質ステンレスタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式中型機器用定格0.1A-30VDC接点構成1cスイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)動作特性モーメンタリー付属コード防水、耐熱、耐油/0.75mm2 3芯2m使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度95%RH以下
  • フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
    用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般材質アルミダイカストタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式一般基本形動作特性モーメンタリー動作力25N(2.6kgf)
  • フットスイッチ FS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ FS形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    23,900税込26,290
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
    用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格6A-250VAC定格電圧(V)AC250定格電流(A)6連数1連動作特性モーメンタリー、オルタネイト動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11定格通電電流(A)6
  • フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    防浸、防まつ形スイッチ内蔵タイプ。 埃、水滴等がかかる悪環境にも対応可能。
    用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車、バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)510形式シール構造スイッチ内蔵タイプ保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力25N(2.6kgf)付属コード0.75mm2 3芯2m内蔵スイッチV形
  • フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    ●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC接点構成1aスイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点)動作特性モーメンタリー動作力9N(0.9kgf)付属コード0.75mm2 2芯1.5m
  • フットスイッチ H形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ H形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC接点構成1aスイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点)動作特性モーメンタリー動作力7.5N(0.8kgf)
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    5,490税込6,039
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器材質アルミダイカストタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式小型機器形接点構成1c動作特性モーメンタリー
  • 保護カバー オジデン(大阪自動電機)

    保護カバー

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    落下物からの保護、その他による誤動作を防ぐ保護カバーです。
  • フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様CE認定取得品内蔵材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54定格電圧(V)AC125、DC30接点構成2aスイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)連数1連動作特性モーメンタリー動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m定格通電電流(A)0.7
  • タッチパッド オジデン(大阪自動電機)

    タッチパッド

    オジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    材質PVC(ポリ塩化ビニール)保護構造防滴形定格電圧(V)AC/DC28接点構成a接点動作方式モーメンタリー形連数1連取付け方法両面テープや接着剤など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)定格通電電流(A)0.3リード線24AWG 2芯480mm付RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。
    接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付) オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付)

    オジデン(大阪自動電機)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミダイカスト質量(g)280(スイッチ部のみ)形式小型機器形定格6A-250VAC接点構成1cスイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形動作特性モーメンタリー動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm2 3芯1m材質(カバー)ステンレス
  • フットスイッチ S7形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S7形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
    用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他材質ABS樹脂形式中型機器用保護構造防浸形IP28相当定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC適合規格IEC60601-1準拠定格電圧(V)DC110耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間)定格電流(A)0.3スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25動作特性モーメンタリー動作力13N(1.3kgf)材質(ハウジング)ABS樹脂(黒)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)使用周囲温度(℃)-10~60接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz)耐衝撃(m/s2)980(100G)以上耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz)耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
  • ゴム製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    ゴム製フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
    用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)材質NBR(耐油性ゴム)質量(g)約230保護構造IP54相当(防滴形)定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a定格電流(A)1連数1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5動作力約107N(Φ90押圧板)取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど材質(外被)NBR(耐油性ゴム)定格通電電流(A)1リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ

    オジデン(大阪自動電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器仕様前ヒンジ形トラスコ品番396-6046材質アルミダイカスト接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手質量(g)360バルブ型式内蔵MS-01-PP形式小型機器形使用温度範囲(℃)5~60保護構造IP30有効断面積(mm2)2.5動作特性モメンタリー動作力35N(3.6kgf)圧力(kPa)0~800流量(NL/min)100
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
    接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回
  • 断線検知器 オジデン(大阪自動電機)

    断線検知器

    オジデン(大阪自動電機)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    FA用安全エリアつくりをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。 4線式マットやエッジ・テープスイッチ等と組み合わせて使用することにより、万一、電源側のトラブルやスイッチ回路の断線・停電の場合も、スイッチ動作させた時と同じ出力が得られるので安全です。
    仕様安全等級:3(EN ISO 13849-1:2008)トラスコ品番478-6637材質ポリカーボネート質量(g)約170消費電力(W)5出力(安全)3回路(3a接点)入力電圧(V)AC/DC24ランプ(モニター)なし出力接点AC230V-5Aリセットダイレクトまたは外部(リモート)取付け方法DINレール式、取付穴なしモニター出力あり 通常時(1b接点)
  • ペダル保護カバー オジデン(大阪自動電機)

    ペダル保護カバー

    オジデン(大阪自動電機)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    落下物からの保護、その他による誤動作を防ぐ保護カバーです
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1a接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂ブラック質量(g)150保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VFF平形 0.75×2芯2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ M4形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ M4形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    スマートな設計とデザインはすべての機器に調和します。 安全で強いABS樹脂製で1350N耐踏圧・操作でも大丈夫です。
    仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)200形式シール構造スイッチ内蔵タイプ保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性オルタネイト動作力10N(1.0kgf)付属コード0.75mm2 3芯1.5m標準色内蔵スイッチS形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。1a接点薄型多機能スイッチ。固定するのに便利なステンレスベース付。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-P B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
    材質ABS樹脂ブラック or レッド or ホワイト質量(g)190保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂グレー質量(g)200保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂グレー質量(g)280保護構造IP30定格3A-125V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTFK平形 1.25×2芯2.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂グレー質量(g)170保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)1000保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:VCTF1.25×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
スイッチカテゴリ