カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- FIVE(ファイブ)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- TRUSCO(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アイリスオーヤマ(4)
- イトーキ(6)
- イマオコーポレーション(2)
- インターコムマリン(5)
- エマノン(3)
- ギガ・セレクション(3)
- サカエ(11)
- タカチ電機工業(4)
- トップウォーター(2)
- ラディウス(5)
- 三菱ふそう(3)
- 中央化学(5)
- 京セラ(17)
- 渡辺電機工業(15)
- ブランドをもっと見る

フットスイッチ FS形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から62日以内出荷FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格6A-250VAC定格電圧(V)AC250定格電流(A)6連数1連動作特性モーメンタリー、オルタネイト動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11定格通電電流(A)6
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥26,980~税込¥29,678~1個26日以内出荷アルミダイカスト製シーソー式フットスイッチFS形シリーズ。シーソー式フットスイッチはペダル中央部にヒンジシャフトがあり、正転/逆転、上昇/下降などの操作に最適です。また、内蔵カムの向きを変更する事で動作形式を4パターン変更することが出来ます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら