カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- 明工社(105)
- アズビル金門(12)
- ノーブランド(9)
- 富士電線工業(7)
- サンワサプライ(6)
- オーナンバ(6)
- 長岡特殊電線(5)
- 倉茂電工(5)
- 国際電業(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- 伸興電線(4)
- カワイ電線(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 三ツ星(3)
- 弥栄電線(3)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
「vctf 8c」の検索結果

フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥7,998税込¥8,7981個16日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。2段階式フットスイッチ。小形で丈夫なアルミダイカスト製。2段階に分けて操作する時に最適です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)300保護構造IP20定格6A-250V AC接点構成各段とも1a動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力1段目:8N、2段目:34Nコード付属コード:VCTF0.75×4芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,798税込¥3,0781個22日以内出荷ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-P2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.4×深さ8袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ6~8以内にて締付トルク78.4Nで行ってください。材質ABS樹脂色ブラック or レッド or ホワイト質量(g)120保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,998税込¥3,2981個22日以内出荷ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG-P2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.4×深さ8袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ6~8以内にて締付トルク78.4Nで行ってください。材質ABS樹脂色ブラック or レッド or ホワイト質量(g)120保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,998税込¥3,2981個22日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,598税込¥5,0581個22日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。IP50スイッチ内蔵薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG5-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP50(内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CSコード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ S形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,500税込¥3,8501個22日以内出荷薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-SG-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形 (金クラッド接点)