カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- ELPA(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- KHD(2)
- omron(オムロン)(2)
- イチネンTASCO(2)
- オーナンバ(3)
- サンワサプライ(5)
- ノーブランド(3)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(4)
- 倉茂電工(4)
- 国際電業(11)
- 富士電線工業(7)
- 川崎電線(14)
- 日動工業(5)
- 日東工業(2)
- 明工社(30)
- 長岡特殊電線(5)
- ブランドをもっと見る
「vctf2×3」の検索結果

フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。微少負荷用1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック質量(g)200保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥5,398税込¥5,9381個16日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。微少負荷の1c接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)300保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥5,398税込¥5,9381個16日以内出荷M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。微少負荷1c接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)330保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)