カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • KHD(2)
  • 正和電工(3)
  • 協和ハーモネット(1)
  • ユーボン(1)
  • ELPA(5)
  • 清和工業(1)
  • オーナンバ(1)
  • エスネット(2)
  • 矢崎総業(1)
  • エーモン(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • JAPPY(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • アイネックス(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff 0.5」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約3Nの高感度動作力形・突起部:低・曲げ角度は約R50OT-21BP-G L=(本体長さ)2線式 or 4線式コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約20グリーン質量(g)約85/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約3N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約3Nの高感度動作力形・突起部:低(凸凹)・曲げ角度は約R50OT-C-BL L=(本体長さ)2線式 or 4線式コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約20ブルー質量(g)約62/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約3N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ 2線式オジデン(大阪自動電機)
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・中形エッジ構造・高感度型・Fチャンネルのみ・垂直曲げ加工可:MAX:R100・材料最大寸法:エッジラバー(7000mm)/アルミチャンネル(2000mm)長いもには継いで使用可能OT-08D-B L=(本体長さ)2線式 or 4線式(4線式の場合:両出し or 片出し)コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:6ブラック質量(g)約690/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約19N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(エンドキャップ)CR(クロロプレンゴム)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約30Nの強い動作力形・曲げ角度は約R50OT-02A-GY L=(本体長さ)2線式 or 4線式コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
適合適応アルミチャンネル:OC-06 ※オプション寸法(mm)不感知部:両端に約25グレー質量(g)約110/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約30N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジオジデン(大阪自動電機)
36,980税込40,678
1台
19日以内出荷から42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)動作力約13N(Φ15押圧板)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点
センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ 2線式オジデン(大阪自動電機)
32,980税込36,278
1個
21日以内出荷
自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・ミニ形エッジ構造・即作動型、高感度型・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能 オプション・エンドキャップ別途(1set/2個) オプション・材料最大寸法:エッジラバー(2400mm)/アルミチャンネル(2400mm)長いもには継いで使用可能OT-TS16F-B L=(本体長さ)2線式 or 4線式(4線式の場合:両出し or 片出し)コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:6ブラック質量(g)約390/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約14N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)PVC(ポリ塩化ビニール)材質(エンドキャップ)PVC(ポリ塩化ビニール) ※オプション耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ 2線式オジデン(大阪自動電機)
43,980税込48,378
1個
21日以内出荷
自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・中形エッジ構造・特種構造により、斜め(側面)からでも動作します。・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能 オプション・エンドキャップ別途(1set/2個) オプション・材料最大寸法:エッジラバー(2400mm)/アルミチャンネル(2400mm)長いもには継いで使用可能OT-TS26F-B L=(本体長さ)2線式 or 4線式(4線式の場合:両出し or 片出し)コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:9ブラック質量(g)約760/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約30N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)PVC(ポリ塩化ビニール)材質(エンドキャップ)PVC(ポリ塩化ビニール) ※オプション耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ 2線式オジデン(大阪自動電機)
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・大型エッジ構造・即作動型、高感度型・縮みしろ60mmにて衝突を軽減できます。・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能 オプション・エンドキャップ別途(1set/2個) オプション・材料最大寸法:エッジラバー(2000mm)/アルミチャンネル(2000mm)長いもには継いで使用可能OT-TS57F-B L=(本体長さ)2線式 or 4線式(4線式の場合:両出し or 片出し)コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:60ブラック質量(g)約1500/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約13N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)材質(エンドキャップ)CR(クロロプレンゴム) ※オプション耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ 2線式オジデン(大阪自動電機)
45,980税込50,578
1個
21日以内出荷
自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・大型エッジ構造・即作動型、高感度型・縮みしろ25mmにて衝突を軽減できます。・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能 オプション・エンドキャップ別途(1set/2個) オプション・材料最大寸法:エッジラバー(2400mm)/アルミチャンネル(2400mm)長いもには継いで使用可能OT-TS47F-B L=(本体長さ)2線式 or 4線式(4線式の場合:両出し or 片出し)コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:25ブラック質量(g)約950/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約13N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)材質(エンドキャップ)CR(クロロプレンゴム) ※オプション耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約10度~15度で折ってもONします。・約2.2Nの高感度動作力形・突起部:低・曲げ加工不可折り曲げても使用できる構造により、両端末箇所以外に本体の約35~40mm間に約14mm不感知部があります。OT-80P-R L=(本体長さ)2線式 or 4線式コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約20(両端以外に約35~40間に約14不感知部あり)レッド質量(g)約60/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約2.2N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.5mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
関連キーワード
棒端子 0.5特集