鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043
材質ポリエステル
温度範囲(℃)-196~+125
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)87×28×42
質量(g)65
アズワン品番2-8259-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
材質PP(ポロプロピレン)
仕様オートクレーブ可能
サイズ(mm)128×105×43
白色溶液撹拌時に良く見えます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)38×Φ8
色赤
アズワン品番2-4760-01
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)130
-196℃での使用や保存が可能です。
仕様※記入時は油性ペンまたはウエットラボペン(品番:3-9876-01)をご使用ください。
色白
使用温度範囲(℃)-196~+130
材質ステンレス(SUS304)
プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)
仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用
耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
材質PP(ポロプロピレン)
仕様オートクレーブ可能
サイズ(mm)128×105×72
少量サンプルをろ過するのに最適です。ろ過することで後工程での機器の目詰まりを防ぎます。簡単に片手で操作できるようラック収納になっています(チャック付袋入り)。
1枚
¥2,564
税込¥2,820
当日出荷
実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
材質紙、PE(ポリエチレン)
シート長さ(m)15
シート幅(cm)50
アズワン品番1-6987-01
1個
¥18,100
税込¥19,910
当日出荷
軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。
微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。
ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。
分解洗浄が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)171
質量(g)130
キュベットの整理に便利です。
高価なキュベットに傷をつけません。
アズワン品番2-4755-01
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)128×105×43
穴数42個(7×6個)
適合サイズセル:光路長10mm
1ケース
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
個包装滅菌済みです。
個包装滅菌タイプです。秤量ボートとしても使用できます。
オートクレーブ(121℃、20分)可能です。
マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。
クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質PP
持ち運びに便利なハンドル付きです。
用途50本のメスピペットを垂直に保管する事が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ(121℃)可能
寸法(mm)213×114×222
本体寸法(mm)213×114×222
適合径(Φmm)6.5~16
アズワン品番1-6983-01
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
個別包装滅菌済みです。金属探知に反応します。秤量ボートとしても使用できます。
アルファベット付きなので管理が容易です。
種別F18852-0017 133×133×51mm 25本収納 4個入
アズワン品番3-6197-01
1箱(4個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1個
¥10,197
税込¥11,217
翌々日出荷
セルクローニング時にセルを囲い込むことで、より均一なセルを入手できます。
テーパーがかけてあるので、底部の内径は上部の開口部の内径より大きいです。
アズワン品番2-5710-01
材質PS(ポリスチレン)
寸法Φ4.5(ID)×8mm、Φ6.5(ID)×8mm、Φ9.5(ID)×11mm
1箱(120個)
¥38,100
税込¥41,910
翌々日出荷
オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
機能耐熱
入数(双)1
耐熱温度(℃)232
全長(cm)47
材質綿
袖丈(cm)28
色オレンジ
アズワン品番1-6972-02
1双
¥15,400
税込¥16,940
翌々日出荷
磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。
仕様チューブ収納数:1
材質アクリル・ネオジム磁石
磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。
材質PP
アズワン品番4-6729-11
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。結露のしにくい発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。防湿性・防臭性に優れています。
材質発泡ウレタン
使用温度範囲(℃)-196~+100
アズワン品番2-6364-01
寸法(mm)229×146×197
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥28,017
税込¥30,819
翌々日出荷
手付きですので注ぎやすいです。
用途オートクレーブ可クラスB
個包装滅菌タイプです。
種別100個入
アズワン品番3-6201-01
1箱(100個)
¥36,900
税込¥40,590
翌々日出荷
オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
手の平幅(cm)13
材質コットン
入数(双)1
機能耐熱
耐熱温度(℃)232
FSC(R)認証を取得した生分解性の紙から作られており、リサイクルも可能です。折り畳み式のため省スペースで保管でき、粉末・ゲル・半固形に使用可能です。
材質FSC(R)認証紙
寸法(mm)127×38
容量(mL)約10
規格EN13432(堆肥化/生分解性)、EN13430(リサイクル)、 RoHS他
アズワン品番3-8587-11
1袋(416個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
サンプリングに便利な軽量で持ち運びやすい長柄タイプです。2つの注ぎ口がある先端のカップは交換可能です。
材質ハンドル/HDPE、カップ/PP
長さ(mm)取手:910
容量(mL)500
アズワン品番4-6729-01
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。結露のしにくいつ発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。防湿性・防臭性に優れています。
材質発泡ウレタン
使用温度範囲(℃)-196~+100
種別交換用バッグ100枚入
アズワン品番3-6195-11
1箱(100枚)
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。
汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。
アズワン品番2-7593-11
仕様オートクレーブ可
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
質量(g)620
容量(L)1.6
1式
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ