フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数96
材質(プレート)PP
最大サンプル量1mL
孔径(Φμm)0.45
フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数96
材質(プレート)PP
最大サンプル量1mL
孔径(Φμm)0.2
フィルターの孔径と材質を選べます!。ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。7mL用の遠心機で使用可能です。
仕様●ホールドアップ量:<10μL●リザーバーチューブ:7mL
最大遠心力(G)5000
材質(ハウジング)PP
最大サンプル量5mL
フィルターの孔径と材質を選べます!。ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
仕様ホールドアップ量:<20μL
使用温度範囲(℃)最大50
最大遠心力(G)2500
材質(ハウジング)PP
最大サンプル量25mL
フィルターの孔径と材質を選べます!。ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。2mL用の遠心機で使用可能です。
仕様●ホールドアップ量:<5μL●リザーバーチューブ:2mL
最大遠心力(G)10000
材質(ハウジング)PP
最大サンプル量850μL
メンブレン直径(Φmm)7.02
関連キーワード