「パイプ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
材質SUS304
形状ストレート
仕上ヘアーライン
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています
材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)
磨仕上(#400)。
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)4000
厚さ(mm)1
オールステンレス製ですので美観、耐食性、耐久性、強などに優れ、かつメンテナンスフリーの研磨仕上げを施した装飾・構造材としてはならない素材として幅広く活用されております。海沿いの地域・錆びては困る場所(風呂・外回り)に最適です。
用途海沿いの地域に。錆びては困る場所(風呂・外回り)に。ハンガーパイプとして。タオルハンガーとして。手すりとして。
1箱(50本)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
材質SUS304
形状エルボ
寸法t(mm)2.0
仕上ヘアーライン
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
長さ(mm)4000
材質SUS304
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3459
用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。
材質SUS304
長さ(mm)4000
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3448
材質SUS304
形状エルボ
寸法t(mm)2.0
寸法P(mm)0.5
仕上ヘアーライン
寸法Q(mm)0.5
関連キーワード