絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
390件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
    用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り)2018年トラスコ掲載ページ3 0388
  • ラボスケールフィルター MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ラボスケールフィルター MJシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    15,980税込17,578
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。 フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。
    用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水材質本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300内径×外径(Φmm)26×65最高使用温度(℃)80外径(mm)65内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
  • ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    14,980税込16,478
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSKYLシリーズのスモールサイズフィルターです。 少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。
    用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過、顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過材質本体:ポリプロピレン、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
  • オールポリプロピレン製フィルターバッグ ロング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    オールポリプロピレン製フィルターバッグ ロング

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
    材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)190外径×長さL(Φ×mm)183×813最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT2
  • 大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    659,800税込725,780
    1台
    11日以内出荷から30日以内出荷
    耐久性が高く、高流量に対応できます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR接続口径Rc2(50A)最高使用温度(℃)120標準流量(m3/h)3~15外径(mm)340設計圧力(MPa)0.86
  • フィルターハウジング 1HB1 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    フィルターハウジング 1HB1

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    959,800税込1,055,780
    1台
    4日以内出荷
    高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
    用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)接続口径Rc1質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
  • ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    549,800税込604,780
    1台
    6日以内出荷から45日以内出荷
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE接続口径Rc2(50A)標準流量(m3/h)12~24設計圧力(MPa)1
  • ショートタイプバッグフィルター用バスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ショートタイプバッグフィルター用バスケット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷
    樹脂製フィルターバッグハウジングBMTタイプに装着するバスケットです。
    用途フィルターバッグのショートタイプ用バスケット高さ(mm)355外径(mm)190
  • ロケーター SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ロケーター SUS304

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途ロケータートラスコ品番790-1186材質SUS304質量(g)25適合ハウジング3ALN、5DCN
  • ポストストッパー SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポストストッパー SUS304

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
    トラスコ品番790-1160材質SUS304質量(g)6適合ハウジング3ALN、5DCN
  • フィルターハウジングパーツ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    フィルターハウジングパーツ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    9,498税込10,448
    1セット(2個)
    30日以内出荷
    質量(g)15
  • ハウジング5DCN用ガスケット NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング5DCN用ガスケット NBR

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ハウジング5DCNタイプ用ガスケットです。 ハウジング本体に標準でついている材質です。
    トラスコ品番756-7626材質NBR質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
  • ハウジング5DCN用Oリング シリコーンゴム Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング5DCN用Oリング シリコーンゴム

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
    トラスコ品番448-4860材質シリコーンゴム質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
  • ハウジング3AL用ナットガスケット PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング3AL用ナットガスケット PTFE

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番751-4395材質PTFE質量(g)2ガスケットロッドナット用適合ハウジング3ALシリーズ
  • ハウジング1HB用Oリング PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング1HB用Oリング PTFE

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ハウジング1HBタイプ用Oリングです。
    トラスコ品番789-9840材質PTFE質量(g)10適合ハウジング1HB
  • ハウジング1BHS用パッキンセット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング1BHS用パッキンセット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    23,980税込26,378
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)10適合ハウジング1BHSシリーズ
  • ハウジング1BHE用パッキンセット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング1BHE用パッキンセット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    23,980税込26,378
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)10適合ハウジング1BHSシリーズ
  • スプリング SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    スプリング SUS304

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途ロケータースプリングトラスコ品番790-1178材質SUS304質量(g)29適合ハウジング3ALN3、5DCN
  • 3HIカートリッジポスト SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3HIカートリッジポスト SUS304

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1151材質SUS304質量(g)237適合ハウジング3ALN3、5DCN3
  • 3ALハウジング用シェルガスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3ALハウジング用シェルガスケット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    質量(g)10ガスケットシェル用適合ハウジング3ALNシリーズ
  • 2HIカートリッジポスト SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    2HIカートリッジポスト SUS304

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1143材質SUS304質量(g)156適合ハウジング3ALN2、5DCN2
  • 1HIカートリッジポスト SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1HIカートリッジポスト SUS304

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1135材質SUS304質量(g)64適合ハウジング3ALN1、5DCN1
  • 1BE/1BSセンターロッド Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BE/1BSセンターロッド

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジングでご使用いただける交換用パーツです。
    材質316SS(SUS316相当)
  • 1BE/1BSガイド Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BE/1BSガイド

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(1BS1、1BS2)でご使用いただける交換用パーツです。
    トラスコ品番789-9025材質316SS(SUS316相当)質量(g)6
  • メディポアTM(粘着性不織布伸縮包帯) 2991-200 200.0mm×10m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    メディポアTM(粘着性不織布伸縮包帯) 2991-200 200.0mm×10m

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,398税込3,738
    1箱(1巻)
    翌々日出荷
    仕様ライナー紙付き材質テープ部/伸縮性不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ幅(mm)200テープ長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)200.0×10(伸長時)アズワン品番0-5091-07包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
  • テガダームTMコンフォートフィルムドレッシング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    テガダームTMコンフォートフィルムドレッシング

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    8,198税込9,018
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷
    パターンコーティングされた粘着剤が水蒸気の蒸散を促します。フィルムは水蒸気・酸素の透過性に優れ、水やバクテリアの浸入を防ぎます。はがさずに貼り付けしたまま、フィルムを通して部位を観察できます。カテーテル穿刺部・創傷の被膜・保護に使用できます。
    付属品記録用ラベル1枚仕様γ線滅菌済(個包装)材質PU(ポリウレタン)・紙・ポリエステル・アクリル(粘着剤)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000233医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メディポア(TM)プラス(パッドドレッシング) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    メディポア(TM)プラス(パッドドレッシング)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    2,998税込3,298
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    通気性と伸縮性に優れたテープと、吸収力が高く創に固着しにくいパッドをつけた創傷保護用ドレッシングです。テープは低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用しているので、皮膚に優しく、屈曲部や関節部へ容易に貼れます。
    仕様γ線滅菌済(個包装)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000149医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マルチポア(TM)スポーツハード(伸縮固定テープ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    マルチポア(TM)スポーツハード(伸縮固定テープ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    6,088税込6,697
    1箱(4巻)
    翌々日出荷
    新開発の強撚布を使用し、テープ装着時の重さや、かさ張りによる違和感を大幅に低減させました。動きのある関節部もしっかりホールドします。
    材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系テープ長さ(m)4.75テープ種類伸縮
  • 生物学的インジケータ (オートリーダー) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    生物学的インジケータ (オートリーダー)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    339,800税込373,780
    1個
    4日以内出荷
    滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。各インジケータの判定までの残り時間と判定結果を液晶画面上に自動表示します。培養状況や判定結果をパソコン上で確認できます。また培養履歴を最大100件まで記録できます。
    仕様培養本数/10本質量(kg)0.9サイズ238×210×86mm電源AC100~240V 50/60Hz 0.6A(ACアダプタ付属)有効期限(年)製造より2年
  • Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 )

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    109,800税込120,780
    1箱(12本)
    39日以内出荷から45日以内出荷
    フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
    用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付
  • Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    33,980税込37,378
    1箱(4個)
    70日以内出荷から83日以内出荷
    実験室レベルのプロセス開発・スケールアップなどを目的にした少量ろ過に適用 生物製剤・バイオプロセス・製薬の分野に適当 Zeta Plus(TM)メディアを使用したカプセルフィルター 様々な実生産条件に柔軟に対応 使い捨てタイプ 用途に合わせて選択可能 3種類(25、1000、2000)のカプセルサイズ オートクレーブ滅菌が可能 製薬グレード プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
    用途製薬、バイオテクノロジー分野のラボ及びパイロットプラント、細胞培養液からの細胞、細胞破片の除去、細胞培養液の清澄ろ過、DNA除去、脂質除去、エンドトキシン除去 等
  • Micro-Klean(TM)ポリプロピレン硬質デプスフィルターカートリッジ RTシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Micro-Klean(TM)ポリプロピレン硬質デプスフィルターカートリッジ RTシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    63,980税込70,378
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    ゲル状異物の除去に効果的 REBel(TM)テクノロジー ポリプロピレン繊維押し出し成型技術により、コアレス構造にも関わらず、非常に高強度 堅固なデプス構造 高差圧下でも異物の吹き抜けを防止 フィルターライフを通じて優れた粒子除去能力を持続 高い異物保持能力 表面の溝加工による有効ろ過面積の増大 表面閉塞をおこさずライフが長持ち オールポリプロピレンのクリーンな構造 幅広い用途に使用可能 つなぎ目のない一体構造 粉砕または焼却しての廃棄が可能
    用途メッキ、冷却水、部品洗浄、接着剤、粘着剤、化学中間製品、インク、塗料、液晶製造工程、プリント基板材質ポリプロピレン
  • Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PPGシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PPGシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    9,998税込10,998
    1箱(1本)
    当日出荷から75日以内出荷
    製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
    用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
  • Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    159,800税込175,780
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
    用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品最高使用温度(℃)121接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ステンレス(SUS304)材質(ろ材)コットン
  • 3M(TM) 熱溶着複層フェルトフィルターシステム DFシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M(TM) 熱溶着複層フェルトフィルターシステム DFシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1箱(8枚)ほか
    欠品中
    独特な流体経路によりろ過面積が約58%増大 従来のフェルトフィルターバッグの2~3倍のサービスライフ 密度勾配を持ったメディアによるユニークなフィルターデザイン 2つの層で構成されたメディア 1次側の層は比較的大きい異物を除去するために目が粗くなっており、一方2次側の層では細かく詰まった目がより小さな異物を除去 一層のメディアで作られた同等品よりも大きな異物捕捉能力と長いライフを実現 1次側容量の低減 67%もの1次側容量の削減はかなりの製品ロスと廃棄コストを削減 バスケットがフィルターエレメントの2次側を100%サポート 既存のバッグフィルターと置き換えが可能 フィルターの装着、取り外しが容易 フィルターは硬いシリンダータイプ 熱溶着された継ぎ目 繊維の離脱を低減 優れたシール性を持ったシーリングカラー 高流量・ロングライフ 大きな異物捕捉量 [3M(TM)熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ サポートバスケット] 確実なメディアサポート 高流量・低圧力損失
    用途3M 熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ エレメント]洗浄水、研磨液、ドライフィルム、レジスト、食品一般接続形状(端末)バッグDF式
  • LifeASSURE(TM) 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ  BNAシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    LifeASSURE(TM) 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    219,800税込241,780
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    優れた除菌性能 低吸着性 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブラン フローディストリビューション構造による高流量 ロングライフ
    用途ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター 等最高使用温度(℃)80材質(Oリング)シリコーンゴム材質(ろ材)ポリエーテルスルホン
  • Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUZシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUZシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    219,800税込241,780
    1箱(50本)ほか
    115日以内出荷
    分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
    用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
  • 3M(TM)大容量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ 700シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M(TM)大容量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ 700シリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    129,800税込142,780
    1箱(1本)
    5日以内出荷から116日以内出荷
    水処理、純水設備のプレフィルターに適用 ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用 最大15m2の大きなろ過面積 高ダスト領域の作業効率を大幅に改善 優れたろ過精度、高流量/高粒子捕集量、最大で10kg捕集 マルチハウジングも用意 3本から最大12本の多筒型ハウジングを製作可能
    用途ボイラー復水、石油精製、研磨廃水、研磨・研削クーラント溶液、純水ライン、有機薬品、触媒除去、無機薬品材質ポリプロピレン長さ(m)1外径(Φmm)165最高使用温度(℃)70材質(Oリング)NBR(FDA対応)接続形状(端末)700シリーズツイストロック、Oリングタイプ
  • 3M(TM) PP多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M(TM) PP多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    82,980税込91,278
    1箱(4枚)
    116日以内出荷
    バイパス/トランスポート技術を採用 液をフィルター全体に分配 34層(代表)のポリプロピレン製マイクロファイバー不織布を3種類重ね合わせ 高精度のろ過を可能に ピュアーな素材 製造工程で一切シリコーン不使用 原材料はFDAのCFR21対応 廃棄コスト、廃棄物の削減 使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能 精密ろ過に使用可能 高流量・高異物保持容量 高い油分除去能力 34層(代表)を通過させることで、ゲルを含む油を除去
    用途有機薬品、研磨・研削廃水、クーラント溶液、無機薬品、活性炭除去、触媒除去、硫酸銅メッキ液、エッチング液、原料水、各種飲料材質ポリプロピレン長さ(mm)813(ロング)最高使用温度(℃)80接続形状(端末)バッグ口金(SUS304)
  • 3M  ウォーターフィルター Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M ウォーターフィルター

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ウォーターフィルターによって磨かれた水を使用することにより、どこでも同じ品質とおいしさの料理が可能になります。
    仕様供給水耐水圧:0.85MPa以下を推奨(0.55MPaを超える場合は圧力制限バルブが必要)最高使用温度(℃)38