製造ラインや作業現場の洗浄確認・衛生指導に適しています。タッチパネルは操作性に優れ、見やすいカラーディスプレイです。AQT200を使用することで水中のATPも測定できます。専用のソフトウェアを使用することで結果の分析が容易に行えます。
食品および飲料業界における環境検査のための拭き取り用スポンジです。綿棒タイプに比べて表面積が大きく、捕集効率に優れています。菌の捕集をするスポンジ部分に触れずに作業できるよう設計されています。あらかじめ中和緩衝液を含浸させておりすぐにふき取りが可能です。
脱色、脱臭用活性炭フィルターです
水道水中の残留塩素を除去できます
用途市水中の残留塩素、各種液体中の有機物除去。気体の脱臭。メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製。
患者ごとに素早く新しいブレードに交換でき、交差感染の恐れがありません。クリッパー本体は流水洗いが可能です。多彩なクリッピングテクニックに対応します。
仕様可動ヘッドタイプ本体
材質ABS樹脂
質量(g)130
電源(V)AC100~240・50/60Hz(充電式)
型番9661L
アズワン品番8-1894-34
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)0.5
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用温度(℃)60℃
外径(mm)65
内径(mm)28
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
2018年トラスコ掲載ページ3 0396
少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。
フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水
材質本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)
質量(g)300
内径×外径(Φmm)26×65
最高使用温度(℃)80
外径(mm)65
内径(mm)26
長さ(inch)2
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
適合ハウジング1ZMRA02
用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過
長さ(mm)250
質量(g)200
最高使用温度(℃)80
内径(mm)28
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途ロケーター
トラスコ品番790-1186
材質SUS304
質量(g)25
適合ハウジング3ALN、5DCN
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
トラスコ品番790-1160
材質SUS304
質量(g)6
適合ハウジング3ALN、5DCN
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ハウジング5DCNタイプ用ガスケットです。
ハウジング本体に標準でついている材質です。
トラスコ品番756-7626
材質NBR
質量(g)10
適合ハウジング5DCNシリーズ
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番448-4851
材質EPDM
質量(g)10
適合ハウジング5DCNシリーズ
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
トラスコ品番751-4395
材質PTFE
質量(g)2
ガスケットロッドナット用
適合ハウジング3ALシリーズ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途3ALN、5DCN用
トラスコ品番790-1135
材質SUS304
質量(g)64
適合ハウジング3ALN1、5DCN1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジングでご使用いただける交換用パーツです。
材質316SS(SUS316相当)
3Mペトリフィルム培地専用の拭き取りスワブです。
一体設計なので、ピペットを用いずにそのまま検液を3Mペトリフィルム培地に接種できます。
スワブが乾いた状態でも、湿らせた状態でも拭き取りができます。
予め装填されているリージンブロス液は損傷菌を回復させるので、環境検査に適しています。
保存温度(℃)8以下
アズワン品番6-8641-16
保管環境冷蔵
1箱(25本×2袋)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、
これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。
また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ
電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過
食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
最高使用温度(℃)80
材質(ろ材)ポリオレフィン
ウォーターフィルターによって磨かれた水を使用することにより、どこでも同じ品質とおいしさの料理が可能になります。
仕様供給水耐水圧:0.85MPa以下を推奨(0.55MPaを超える場合は圧力制限バルブが必要)
最高使用温度(℃)38
材質ポリプロピレン
ディスク径(Φmm)47
最高使用温度(℃)80
コンプライ ラベルシール専用のプリンティングアプリケータです。人間工学に基づいて作られており握りやすく使いやすいデザインです。印字の内容はダイヤルで変更することができ各ご施設の目的に応じて使い分けが可能です。用途:ラベルシールへの印字と貼付を行うためのプリンティングアプリケータ。
商品プリンティングアプリケータ
アズワン品番61-0498-63
1箱(1台)
¥38,998
税込¥42,898
4日以内出荷
●切れ目が入っていますので、カテーテルやチューブをしっかり保持できます。●1610は小児用血管・1633は末梢静動脈・1635は中心静脈カテーテルの固定に適しています。●1633・1635はウィンドウイン、1610はウィンドウアウトタイプです。
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000128
医薬品医療機器等法一般医療機器
粘着剤をパターンコーティングすることで汗に強く皮膚の蒸れを抑え剥がす際の皮膚への負担も低減します。貼り方が簡単でカテーテル刺入部に密着させやすいです。傷の保護にも使えます。小児にも使いやすいサイズです。用途:1.傷の被覆及び保護身体の創傷部位の支持2.注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。
仕様1箱 100枚入
外形寸法(mm)4.4cmX4.4cm
方式貼付方式:ウインドウアウトタイプ
アズワン品番61-0502-05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000233
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
<特長>。 高吸水パッドを使用しており、薄くても20cc程度の汗を保水します。 バンド付で、ご使用中のずれを防ぎます。
用途<用途>。バンド付の吸水パッドで、額からの汗が術野に落ちるリスクを低減します。
仕様吸水性不織布使用/ゴムバンド付き
寸法(mm×cm)38×27
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
硬化後も適度な柔らかさを保ち、可動域が確保できます。巻く層数によって固定力を調節することが可能です。縦・横方向に加え、斜め方向にも伸縮性があるため、様々な形にフィットします。ハサミで切るか、ほどいて外すことで除去できます。用途:捻挫や靭帯損傷、上肢等の荷重のかからない部位の骨折等に使用するギプス包帯です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000221
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥7,898
税込¥8,688
9日以内出荷
ライトウェイトIIS.E.用バイノーラル交換部品です。