4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 外径D×長さL(mm)178×813 適合EV-S800N 材質ポリプロピレン 最大流量(L/min)680 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)80 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min)340 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×813 適合EV-S800N 材質ろ材・リング:ポリエステル 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)