用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過
長さ(mm)250
質量(g)200
最高使用温度(℃)80
内径(mm)28
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)845
質量(kg)4.5
外径(mm)191
適合ハウジング1BHE2・1BHS2・1BMT2
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSKYLシリーズのスモールサイズフィルターです。
少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。
用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過、顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過
材質本体:ポリプロピレン、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)
質量(g)300
最高使用温度(℃)80
外径(mm)63
内径(mm)26
長さ(inch)2
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
適合ハウジング1ZMRA02
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)750
質量(g)600
外径(mm)64
内径(mm)28
適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3
3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用。高流量の処理が可能。
不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理。精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。
ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅広い用途に使用可能。
油剤、接着剤を含まないクリーンな構造。低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー
カラーレジスト、顔料、インク
材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット)
最高使用温度(℃)80
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
仕様ライナー紙付き
材質テープ部/伸縮性不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)200
テープ長さ(m)10
寸法(幅Wmm×長さLm)200.0×10(伸長時)
アズワン品番0-5091-07
1箱(1巻)
¥3,398
税込¥3,738
12日以内出荷
優れた吸油性
液中に生じる微小油分を効率よく吸着
フィルター交換しやすいバッグタイプ
ベッセルのフタを開けて入れ替えるだけで交換可能
廃棄コスト、廃棄物の削減
使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能
高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途クーラント溶液、研磨廃水、海水淡水化、純水、メッキ液、乳業関連、飲料
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率
オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能
不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造
ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない
ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力
21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤
エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤
食品分野/各種飲料、その他食品
各分野における用水処理
材質本体:ポリプロピレン、ガスケット:ポリエチレン
最高使用温度(℃)80
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 )
フローディストリビューション構造
ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます
カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能
不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造
バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計
21CFR記載の材料を使用
食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用
低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付
精度、ライフ、流量のバランスがとれたデプスタイプフィルター
オールポリプロピレンのクリーンな構造
低溶出カートリッジ
幅広い耐薬品性
幅広い用途に使用可能
有効な密度勾配
ろ過特性の異なる多種類のポリプロピレン製メルトブロー不織布を積層
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
ロングライフ
用途溶剤、酸、アルカリ、現像液、仕上げ水、塗料、電子用薬液、純水、エッチング液、レジスト液、ビール、ワイン、ジュース、シロップ、日本酒、食用油、輸液、製造用水、化粧品
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
バイパス/トランスポート技術を採用
液をフィルター全体に分配
34層(代表)のポリプロピレン製マイクロファイバー不織布を3種類重ね合わせ
高精度のろ過を可能に
ピュアーな素材
製造工程で一切シリコーン不使用
原材料はFDAのCFR21対応
廃棄コスト、廃棄物の削減
使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能
精密ろ過に使用可能
高流量・高異物保持容量
高い油分除去能力
34層(代表)を通過させることで、ゲルを含む油を除去
用途有機薬品、研磨・研削廃水、クーラント溶液、無機薬品、活性炭除去、触媒除去、硫酸銅メッキ液、エッチング液、原料水、各種飲料
材質ポリプロピレン
長さ(mm)813(ロング)
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)バッグ口金(SUS304)
関連キーワード