中程度の粘着力です。湿った皮膚によくつく粘着剤です。柔かい素材で肌に優しく、通気性があります。ガーゼ固定やドレッシング材の補助固定に適しています。
材質テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
テープ長さ(m)9.1
容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。中程度の粘着力です。
材質テープ部/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
不織布ですが縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。通気性に優れ、かぶれにくいテープです。
材質テープ部/レーヨン・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
速乾性のある特殊2層構造の基材により、水の影響を受けにくくチューブやカテーテルをしっかり固定します。縦横に適度な伸縮性があり、皮膚なじみ・固定力に優れています。ライナー紙には縦横に1cm間隔のマス目が入っています。
テープ長さ(m)5
強い粘着力の必要な中長期のチューブやガーゼ固定に適しています。カットでき、しかも強い引っぱり強度があります。
材質テープ部/アセテートクロス、粘着剤/アクリル系粘着剤
肌にフィットするしなやかな不織布でありながら手で楽にきれいに切れます。やわらかアクリル系粘着剤により肌にピタッと密着し、角質剥離と剥離時の痛みを軽減します。
材質テープ部/レーヨン不織布、粘着部/アクリル系粘着剤
3M皮膚貼付用両面粘着テープ#1522はポリエチレンフィルム基材の両面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定/かつらの固定/付け爪の固定/サージカルドレープの固定(素材と皮膚)
テープ厚さ(mm)0.16
接着力(N/cm)2.7
剥離紙厚さ(mm)0.11
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用両面粘着テープ#1513はポリエステルフィルム基材の両面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定/サージカルドレープの固定(素材と皮膚,素材同士)
テープ厚さ(mm)0.09
接着力(N/cm)5.4
剥離紙厚さ(mm)0.11
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用両面粘着テープ#1509はポリエチレンフィルム基材の両面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定/サージカルドレープの固定(素材と皮膚,素材同士)
テープ厚さ(mm)0.12
接着力(N/cm)4.4
剥離紙厚さ(mm)0.11
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用両面粘着テープ#1522Hはポリエチレンフィルム基材の両面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
高い接着性を特長としていますので、かつら等を確実に固定する用途に適しています。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途かつらの固定/付け爪の固定
テープ厚さ(mm)0.33
接着力(N/cm)6.7
剥離紙厚さ(mm)0.14
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用粘着テープ#1526はポリエチレンフィルム基材の防水性の高い片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途救急絆創膏の基材/各種医療機器の皮膚への固定
仕様基材背面への印刷:可
色無色
1巻長さ(m)450
テープ厚さ(mm)0.13
最大幅(mm)1220
接着力(N/cm)4
巻方向ライナー内巻
フィルム厚さ(μm)90
剥離紙厚さ(mm)0.12
サービス分類オーダー・加工
糊残りが少なく、粘着力・伸縮性に優れています。ライナー紙は縦横に1cm間隔の目盛が入っていますので、切りやすくはがしやすいです。
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ長さ(m)5
テープ地色白
少しの力でよく伸びるので関節の動きに追従します。貼付した初期から長期にかけて高い粘着力です。貼っても目立ちにくい基材の色がライトブラウン。用途:しっかり固定したい用途に幅広く使用可能。関節部や曲部のガーゼ等の固定、チューブなどの固定等。
1箱
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
皮膚や体毛、衣類にはくっつかず、包帯同士がくっつき合います。適度な伸縮性と通気性を備えています。膝・肘・足首・手首などの屈曲部、腕・脚・頭部などの曲面にもしっかりとフィットし、快適な装着感を保ちます。用途:粘着テープの使えない部位のガーゼ固定等
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
仕様ライナー紙付き
材質テープ部/伸縮性不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)200
テープ長さ(m)10
寸法(幅Wmm×長さLm)200.0×10(伸長時)
アズワン品番0-5091-07
1箱(1巻)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
目立ちにくい3M(TM)マイクロポアスキントーンサージカルテープと同じ基材を粘着部に使用。
不織布だから通気性が良く、蒸れにくい。薄
くやわらかいので、眼の周辺の凹凸になじみやすく、しっかり密閉します。
アイパッチの上から貼付できるイラスト転写シール付。
眼の保護又は分泌物の吸収肌に優しい、かぶれにくい低アレルギー性の粘着財です。
粘着部分の幅を広くし、はがれにくくしてあります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000142
材質不織喝布・アクリル系粘着材
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード