密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)粗ろ過用
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用温度(℃)60℃
外径(mm)65
内径(mm)28
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
2018年トラスコ掲載ページ3 0396
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)0.5
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用温度(℃)60℃
外径(mm)65
内径(mm)28
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
2018年トラスコ掲載ページ3 0396
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
内径×外径(Φmm)28×65
材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)60
適合ハウジングサイズ10インチ
全長(mm)250
内径×外径(Φmm)28×65
材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304
質量(g)250
最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120
サイズ(mm)Φ65×250
関連キーワード