滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが変色し、合格条件への到達を知らせます。高圧蒸気滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが白から黒に変色し、合格条件への到達を知らせます。ISO1114-タイプ4に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード。
用途高圧蒸気滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード
サイズ(cm)20×1.5
アズワン品番61-0503-68
1箱(240枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが変色し、合格条件への到達を知らせます。E.Oガス滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが濃赤色から緑色に変色し、合格条件への到達を知らせます。100%E.O.ガスを用いた滅菌器にご使用いただけます。用途:E.O.ガス滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード。
サイズ(cm)20×1.5
アズワン品番61-0499-88
1箱(240枚)
¥3,598
税込¥3,958
12日以内出荷
化学的インジケーターカードで、滅菌条件に反応して表面窓領域のバーが伸びてきます。1つでも滅菌条件が不十分であれば、不合格エリア(REJECT/UNSAFE)の領域にバーが止まります。国際規格ISO11140 化学的インジケータ規格クラス5に準拠しています。
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。
高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。ラインが白から黒に変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認ができます。
用途様々な包装材の固定に。
仕様ISO11140 化学的インジケーター規格:クラス1準拠
テープ長さ(m)55
高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ
用途高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)55
アズワン品番61-0498-31
1巻
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
AAMI規格に適合したプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。AAMI規格に適合したE.O.ガス滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。用途:E.O.ガス滅菌の効果を短時間で確認するBIテストパック。
仕様プロセスチャレンジデバイス(PCD)各PCD内 1294:1本/コントロール用1294/25本
過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが青からピンクに変色し、滅菌工程の通過を知らせます。明確な色のコントラストにより、色変化を分かりやすく確認することができます。用途:過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)55
アズワン品番61-0499-92
1パック(1巻)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
AAMI規格に適合したプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。用途:高圧蒸気滅菌の効果を短時間で確認するBIテストパック。
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
鋼製小物を固定し、先端が破損すること予防できます。包装材の破損を防止し、滅菌状態を適切に維持します。プロセスインジケータによって滅菌工程通過の有無を確認できます。用途:鋼製小物類の先端保護と包装材等の破損を防止するプロテクターシート
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌用、過酸化水素ガス低温滅菌用、高圧蒸気滅菌用のBIを培養するための専用培養器です。従来品より軽量・コンパクトで、限られたスペースでも運用が可能です。生物学的インジケーター4本まで同時培養。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×23×8.5
アズワン品番65-0506-70
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
関連キーワード