2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水処理、純水設備のプレフィルターに適用 ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用 最大15m2の大きなろ過面積 高ダスト領域の作業効率を大幅に改善 優れたろ過精度、高流量/高粒子捕集量、最大で10kg捕集 マルチハウジングも用意 3本から最大12本の多筒型ハウジングを製作可能
用途ボイラー復水、石油精製、研磨廃水、研磨・研削クーラント溶液、純水ライン、有機薬品、触媒除去、無機薬品 材質ポリプロピレン 長さ(m)1 外径(Φmm)165 最高使用温度(℃)70 材質(Oリング)NBR(FDA対応) 接続形状(端末)700シリーズツイストロック、Oリングタイプ
1箱(1本)
129,800 税込142,780
112日以内出荷から116日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ
各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製 材質活性炭 最高使用温度(℃)80
1箱(6本)
76,980 税込84,678
翌々日出荷から116日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)